Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLFA LB 10B 18mm 10 Klingen, Kunststoffbox in Blister


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
OLFA LB 10B 18mm 10 Klingen, Kunststoffbox in Blister
OLFA LB 10B 18mm 10 Klingen, Kunststoffbox in Blister
OLFA LB 10B 18mm 10 Klingen, Kunststoffbox in Blister
OLFA LB 10B 18mm 10 Klingen, Kunststoffbox in Blister
Artikel-Nr.:
     6593-OLFA-C110202
Hersteller:
     Olfa
Herst.-Nr.:
     C0000110202
EAN/GTIN:
     091511500394
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Olfa Ersatzklinge  LB-10B, 10 Stück im Spender

Die beidseitig geschliffenen 59° und 18mm Ersatzklingen

 Olfa Ersatzklingen Klingen LB-10B weisen eine Klingenstärke von 0,5mm auf.

Im Lieferumfang sind 10 Ersatzklingen und eine Aufbewahrungsbox enthalten.

  • LB - Ausgewogene Schärfe und Haltbarkeit. Robuste Klinge
Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
15.00 mm
Bullet 1:
LB-10B 18mm 10 Klingen
Bullet 2:
7 Bruchstellen
Bullet 3:
0,5mm Klingenstärke
Bullet 4:
Kunststoffbox in Blisterverpackung
Technische Daten:
<ul> <li>LB-10B 18mm 10 Klingen <li>7 Bruchstellen <li>0,5mm Klingenstärke <li>Kunststoffbox in Blisterverpackung <p>Geeignete Cuttermesser: unter anderem für&nbsp; <ul> <li>Olfa Cuttermesser Cutter L5 <li>Olfa Cuttermesser Cutter L5-AL <li>Olfa Cuttermesser Cutter BN-L <li>Olfa Cuttermesser Cutter L1
Weitere Suchbegriffe: olfa abbrechklinge, abbrechklingen, OLFA, X, Design, Cuttermesser, Cutter, Messer, Teppichmesser, Klingen, ultrascharf, 25mm, 18mm, 9mm, Feststell, Rad, Schraube, Raster, Edelstahl, Fiberglas, Leder, Gummi, Seile, Tapete, Kartonage, Folie, LB, 10B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 4,72*
€ 7,25*
2 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 9,07*
1 Tag
318
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 9,37*
2 Tage
27
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 13,90*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olfa
180
ab € 3,04*
Zubehör
Olfa
L1
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.