| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-717M-SB Herst.-Nr.: 717M-SB EAN/GTIN: 4003758617045 |
| |
|
| | |
| Zum einfachen und schnellen Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln, bzw. Antennen- und Übertgaungskabeln, in nur einem Arbeitsgang (Zweifachschnitt). 717 Mit integriertem Längenanschlag zum Abisolieren ohne Einstellung der Klingen, für gängige F-Schraubsstecker mit einem Absetzmaß von 6 / 4 mm. 717K Mit integriertem Längenanschlag zum Abisolieren ohne Einstellung der Klingen, für gängige F-Kompressionsstecker mit einem Absetzmaß von 6,5 / 6,5 mm. 717M Mit integriertem Längenanschlag zum Abisolieren ohne Einstellung der Klingen, für alle gängigen Mini- oder Midi-Koaxialkabel von 4 - 5 mm. Einfaches Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11). Mit Greifbacken zum Aufdrehen von F-Schraubsteckern bzw. zum Aufschieben von F-Kompressionssteckern auf das vorbereitete Kabel. Ergonomische Form des Werkzeuges erlaubt ein einfaches und schnelles Abisolieren. Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Mit wechselbaren Messereinsätzen für weitere Absetzmaße. Klingen aus hochwertigem Messerstahl "Made in Solingen", vergütet und beschichtet. Aus Kunststoff, glasfaserverstärkt Weitere Informationen: | | Länge: | 125.00 mm | Bullet 1: | Zum einfachen und schnellen Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln, bzw. Antennen- und Übertgaungskabeln, in nur einem Arbeitsgang (Zweifachschnitt) | Bullet 2: | 717 Mit integriertem Längenanschlag zum Abisolieren ohne Einstellung der Klingen, für gängige F-Schraubsstecker mit einem Absetzmaß von 6 / 4 mm | Bullet 3: | 717K Mit integriertem Längenanschlag zum Abisolieren ohne Einstellung der Klingen, für gängige F-Kompressionsstecker mit einem Absetzmaß von 6,5 / 6,5 mm | Bullet 4: | 717M Mit integriertem Längenanschlag zum Abisolieren ohne Einstellung der Klingen, für alle gängigen Mini- oder Midi-Koaxialkabel von 4 - 5 mm | Bullet 5: | Einfaches Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |