| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-712C-SB Herst.-Nr.: 712C-SB EAN/GTIN: 4003758612026 |
| |
|
| | |
| Zum einfachen Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen im Bereich von Ø 4,5 - 10 mm. Geeignet für Cat 5, Cat 6, Cat 7, Twisted-Pair-Kabel etc.. Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform. Mit integriertem Längenanschlag, Absetzmaß einstellbar von 3 - 10 cm. Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Der abgerundete Werkzeugkopf passt sich optimal der modernen Dosengeometrie an und durch die längere sowie schmalere Bauform ist ein Entmanteln auch in tieferen Hohlwanddosen und schwer zugänglichen Stellen möglich.. Klingen aus hochwertigem Messerstahl "Made in Solingen", vergütet und beschichtet. Aus Kunststoff, glasfaserverstärkt Weitere Informationen: | | Länge: | 140.00 mm | Bullet 1: | Zum einfachen Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen im Bereich von Ø 4,5 - 10 mm | Bullet 2: | Geeignet für Cat 5, Cat 6, Cat 7, Twisted-Pair-Kabel etc. | Bullet 3: | Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform | Bullet 4: | Mit integriertem Längenanschlag, Absetzmaß einstellbar von 3 - 10 cm | Bullet 5: | Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |