| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-704-180-SB Herst.-Nr.: 704-180-SB EAN/GTIN: 4003758604021 |
| |
|
| | |
| Selbsteinstellende Abisolierzange - Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrahtigen Leitern mit Standardisolation
- Für ein- und mehrdrahtige Leiter
- Integrierter Seitenschneider
- Mit Öffnungsfeder und Schließer
- Einstellbare Abisolierlänge
- Aus Kunststoff, glasfaserverstärkt
Weitere Informationen: | | Länge: | 180.00 mm | Technische Daten: | 704-180 Länge - mm 180 Länge - in 7 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 2 Abisolierlänge - mm 5 - 12 Abisolierbereich - mm² 0,2 - 6 Mit Öffnungsfeder Gewicht - g 110 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 70401 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, nws abisolierzange, abisolierzange, NWS, Selbsteinstellende, 180mm, |, Zum, Abisolieren, von, ein-, mehr-, und, feindrahtigen, Leitern, mit, Standardisolation |
| | |
| |