| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-338-22 Herst.-Nr.: 338-22 EAN/GTIN: 4003758338223 |
| |
|
| | |
| Bestückt mit Presszange und ca. 300 unisolierten Aderendhülsen sortiert von 0,5 bis 16,0 mm². Zur Herstellung lötfreier, elektrischer Verbindungen nach DIN. Dornpressung für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. L-BOXX Mini, Kunststoffsystemkoffer aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff für mehr Mobilität. Griffleiste bündig abschließend Weitere Informationen: | | Länge: | 260.00 mm | Bullet 1: | Bestückt mit Presszange und ca. 300 unisolierten Aderendhülsen sortiert von 0,5 bis 16,0 mm² | Bullet 2: | Zur Herstellung lötfreier, elektrischer Verbindungen nach DIN | Bullet 3: | Dornpressung für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter | Bullet 4: | L-BOXX Mini, Kunststoffsystemkoffer aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff für mehr Mobilität | Bullet 5: | Griffleiste bündig abschließend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Spannungsprüfer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, dornpresszange 16mm², dornpresszange, aderendhülsen sortiment nws, NWS, Aderendhülsen-Sortiment, 338-22 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,64* | € 44,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,25* | € 44,12* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 32,85* | € 44,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,89* | € 87,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|