| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D674941 Herst.-Nr.: 338-22 EAN/GTIN: 4003758338223 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Spannungsprüfer · Presszange für Aderendhülsen · Aderendhülsen · Werkzeugkoffer · Schaumstoffeinlage.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 63 mm | Länge: | 260 mm | Breite: | 155 mm | Gewicht: | 285 g | Herst.-Teilenr.: | 338-22 | Produkt-Art: | Presszange | Besonderheiten: | Inkl. Spannungsprüfer + Inkl. Aderendhülsensortiment im Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Spannungsprüfer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, dornpresszange 16mm², dornpresszange, aderendhülsen sortiment nws, NWS, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge, crimpen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 32,62* | € 43,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,75* | € 44,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,91* | € 46,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,99* | € 83,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|