| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-2042K Herst.-Nr.: 2042K EAN/GTIN: 4003758204214 |
| |
|
| | |
| Abmantelungsmesser 1000V - Mit Schutzkappe
- Mit feststehender Klinge
- Mit hakenförmiger, isolierter Klinge
- Ergonomischer Mehrkomponenten-Sicherheitsgriff aus zäh elastischem, schlagfesten Kunststoff mit integrierter Weichzone
- Isolierung nach DIN EN/IEC 60900
- Klinge aus rostfreiem Stahl, gehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 190.00 mm | Technische Daten: | 2042K Länge - mm 190 Länge - in 7 1/2 Schneidenlänge - mm 35 Grifflänge - mm 155 Ausführung Gewicht - g 75 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 20421 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nws kabelmesser, abisolier messer, Abmantelungsmesser, 2042, K, 1000V, Ergonomischer, Sicherheitsgriff, aus, zäh, elastischem, schlagfesten, Kunststoff, Isolierung, nach, DIN, EN/IEC, 60900 |
| | |
| |