| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-2019-4-120 Herst.-Nr.: 2019-4-120 EAN/GTIN: 4003758201909 |
| |
|
| | |
| Quergriff-Schraubendreher 1000V - Für Innensechskantschrauben
- Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Grundwerkzeug geschwärzt
Weitere Informationen: | | Länge: | 120.00 mm | Technische Daten: | <p> <p>Sicherheitsprüfverfahren nach IEC 60900<br>• Sichtprüfung und Prüfung der Abmessung: Einzelkontrolle der Beschriftung des Grundwerkzeuges und der Isolierung.<br>• Wärme- und Kälte-Schlagprüfung: Bei Umgebungstemperatur (23°) und bei niedrigen Temperaturen (-25°) an drei verschiedenen, leicht verletzbaren Stellen.<br>• Spannungseinzelprüfung: Prüfung der elektrischen Isoliereigenschaft. Anlegen einer Spannung von 10 KV (Effektivwert) im Wasserbad über 3 min. und Messen des Ableitstromes.<br>• Druckprüfung - Durchschlagprüfung: Lagerung der Werkzeuge im Wärmeschrank (2 h bei 70°). Anlegen einer Spannung von 5 KV (Effektivwert) über 3 min. und Aufbringen einer Kraft von 20 N auf die Isolierung.<br>• Prüfung der Haftfähigkeit der Isolierung: Lagerung der Werkzeuge im Wärmeschrank (168 h bei 70°). Aufbringen einer Kraft von 500 N über 3 min. zwischen dem leitfähigen Teil und der Isolierung.<br>• Prüfung der Entflammbarkeit: Aufbringung einer Flamme über 10 sec. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus-schraubendreher 4mm, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 4mm, NWS, Quergriff-Schraubendreher, 4mm, für, 1000, Volt, 2019-4-120, Innensechskantschrauben, Länge, 120mm, Mehrschichtisolierung, nach, DIN, EN/IEC, 60900 |
| | |
| |