| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-145-69-160-SB Herst.-Nr.: 145-69-160-SB EAN/GTIN: 4003758645604 |
| |
|
| | |
| Abisolierzange - Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrahtigen Leitern mit Standardisolation
- Mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
- Mit Stellschraube zum einfachen Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser
- Mit Öffnungsfeder
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 160.00 mm | Technische Daten: | 145-69-160-SB Länge - mm 160 Länge - in 6 1/4 Schneidenform Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 5 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - mm² 10 Abisolierbereich - Ø mm 0,5 - 5 Abisolierbereich - mm² 0,5 - 10 Abisolierbereich - AWG 7 Mit Öffnungsfeder Gewicht - g 180 Länge inklusive SB-Verpackung - mm 230 Breite inklusive SB-Verpackung - mm 65 Höhe inklusive SB-Verpackung - mm 23 Gewicht SB-Verpackung - g 15 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 64560 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, nws abisolierzange, NWS, 145-69-160-SB-Karte, |, Abisolieren, von, ein-, mehr-, und, feindrahtigen, Leitern, mit, Standardisolation, aus, Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet |
| | |
| |