Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Flachrundzange (Telefonzange) , Telefonzange Flachrundzange Radiozange VDE 3K gerade 205 mm, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten 140-49-VDE-205-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Flachrundzange (Telefonzange) , Telefonzange Flachrundzange Radiozange VDE 3K gerade 205 mm, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten 140-49-VDE-205-SB
NWS Flachrundzange (Telefonzange) , Telefonzange Flachrundzange Radiozange VDE 3K gerade 205 mm, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten 140-49-VDE-205-SB
NWS Flachrundzange (Telefonzange) , Telefonzange Flachrundzange Radiozange VDE 3K gerade 205 mm, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten 140-49-VDE-205-SB
NWS Flachrundzange (Telefonzange) , Telefonzange Flachrundzange Radiozange VDE 3K gerade 205 mm, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten 140-49-VDE-205-SB
NWS Flachrundzange (Telefonzange) , Telefonzange Flachrundzange Radiozange VDE 3K gerade 205 mm, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten 140-49-VDE-205-SB
NWS Flachrundzange (Telefonzange) , Telefonzange Flachrundzange Radiozange VDE 3K gerade 205 mm, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten 140-49-VDE-205-SB
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-140-49-VDE-205-SB
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     140-49-VDE-205-SB
EAN/GTIN:
     4003758640517
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Flachrundzange (Radiozange) VDE
  • Zum Schneiden von harten und weichen Drähten
  • Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
  • Mit Schneide und Brennerloch
  • Mit langen, flach-runden Backen
  • Greifflächen gezahnt
  • Integrierter Ringschlüssel
  • Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
  • SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
  • Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
205.00 mm
Technische Daten:
  140-49-VDE-170   Länge - mm 170 Länge - in 6 3/4 Backenform Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 2,5 Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 1,6 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm - Schlüsselweite - mm 15 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 5745 Ausführung Schneidenhärte - HRC 57 - 59 Gewicht - g 150 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 54037 4
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange vde nws, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, NWS, (Telefonzange), VDE, 3K, gerade, 205, mm, Für, Halte-, Greif-, Biege-, und, Schneidarbeiten, 140-49-VDE-205-SB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,42*
€ 28,09*
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 21,70*
€ 30,50*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8473724
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.