| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-046-720 Herst.-Nr.: 046-720 EAN/GTIN: 4003758046050 |
| |
|
| | |
| Kabelschneider - Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabel mit hartem Gummi oder Kunststoffmantel
- Ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quetschfreies Schneiden
- Nicht für Stahldraht, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Spezielle Schneidengeometrie und Präzisionsschneiden für einen sauberen, gratfreien Schnitt
- Entriegelung der Klinge in jeder Schneidposition
- Optimale Hebelübersetzung, leichte Handhabung und minimaler Kraftaufwand durch Ratschenprinzip
- Aus Spezialstahl, hochfest, besonders beanspruchte Teile zusätzlich vergütet
Weitere Informationen: | | Länge: | 720.00 mm | Technische Daten: | 046-720 Länge - mm 720 Länge - in 28 1/4 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 60 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - mm² 2x240 Mit Öffnungsfeder Gewicht - g 4800 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 04605 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere nws, kabelschere, kabelschere l.720mm, NWS, 046-720, zum, Schneiden, von, Kupfer-, und, Alukabel, mit, hartem, Gummi, oder, Kunststoffmantel |
| | |
| |