| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-046-1000V-280 Herst.-Nr.: 046-1000V-280 EAN/GTIN: 4003758046036 |
| |
|
| | |
| Kabelschneider 1000V - Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabel mit hartem Gummi oder Kunststoffmantel
- Ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quetschfreies Schneiden
- Nicht für Stahldraht, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Spezielle Schneidengeometrie und Präzisionsschneiden für einen sauberen, gratfreien Schnitt
- Entriegelung der Klinge in jeder Schneidposition
- Optimale Hebelübersetzung, leichte Handhabung und minimaler Kraftaufwand durch Ratschenprinzip
- Griffe mit 1000V Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900
- Aus Spezialstahl, hochfest, besonders beanspruchte Teile zusätzlich vergütet
Weitere Informationen: | | Länge: | 280.00 mm | Technische Daten: | 046-1000V-280 Länge - mm 280 Länge - in 11 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 52 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - mm² 420 Mit Öffnungsfeder Gewicht - g 950 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 04603 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere nws, kabelschere, kabelschere 280mm, NWS, 046-1000V-280, Zum, Schneiden, von, Kupfer-, und, Alukabel, mit, hartem, Gummi, oder, Kunststoffmantel |
| | |
| |