| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-043-69-160-SB Herst.-Nr.: 043-69-160-SB EAN/GTIN: 4003758643600 |
| |
|
| | |
| Kabelschneider - Zum Abisolieren und Schneiden von Kupfer- und Alukabel
- Optimale Schneidengeometrie für einfaches Schneiden und höhere Standzeiten
- Ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quetschfreies Schneiden
- Präzisionsschneiden für einen glatten und sauberen Schnitt
- Nicht für Stahldraht, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Professionelles Design für leichteres Handling bei Dauerbelastung
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 160.00 mm | Technische Daten: | 043-69-160 Länge - mm 160 Länge - in 6 1/4 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 16 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - mm² 50 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - AWG 2/0 Gewicht - g 180 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschere, kabelschere 160 mm, NWS, 043-69-160-SB, Zum, Abisolieren, und, Schneiden, von, Kupfer-, Alukabel, Nachstellbares, verschraubtes, Gelenk |
| | |
| |