| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-043-49-VDE-160-SB Herst.-Nr.: 043-49-VDE-160-SB EAN/GTIN: 4003758643501 |
| |
|
| | |
| Kabelschneider VDE - Zum Abisolieren und Schneiden von Kupfer- und Alukabel
- Optimale Schneidengeometrie für einfaches Schneiden und höhere Standzeiten
- Ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quetschfreies Schneiden
- Präzisionsschneiden für einen glatten und sauberen Schnitt
- Nicht für Stahldraht, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Professionelles Design für leichteres Handling bei Dauerbelastung
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 160.00 mm | Technische Daten: | 043-49-VDE-160-SB Länge - mm 160 Länge - in 6 1/4 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 16 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - mm² 50 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - AWG 2/0 Ausführung Gewicht - g 200 Länge inklusive SB-Verpackung - mm 230 Breite inklusive SB-Verpackung - mm 65 Höhe inklusive SB-Verpackung - mm 30 Gewicht SB-Verpackung - g 15 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 64350 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschere, kabelschere 160 mm, NWS, VDE-160mm-SB, |, zum, Abisolieren, und, Schneiden, von, Kupfer-, Alukabel, ratschenförmige, Klemmung, der, Kabel, quetschfreies |
| | |
| |