Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 820 Weißlack Glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 820 Weißlack Glänzend
LEINOS 820 Weißlack Glänzend
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-820.01.032
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     820.01.032
EAN/GTIN:
     4250100432591
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glanzlack
Weißlack
weißlack glänzend
glanzlack

Der Lack ist für Untergründe aus Holz, Metall und neutralem Stein im Innenbereich geeignet. Er ist hochdeckend und hinterlässt mit ein bis zwei dünnen Aufträgen eine widerstandsfähige Lackschicht.

  • wasserfest
  • hohe Ergiebigkeit
  • naturweiß, glänzend  

    Eignung:

    Der Weißlack ist ein hochdeckender, glänzender Lack für Holz und Metall im Innenbereich.

    Anwendungsbereich:

    Ein offenporiger Deckanstrich für Oberflächen im Innenbereich aus Holz, neutralem Stein und Metall. Er ist nicht für die Lackierung von Fußböden oder Heizkörpern geeignet.

    Eigenschaften:

    LEINOS Weißlack 820 ist ein wasserdampfdurchlässiger, elastischer, wasserfester Lack. Er hat ein gute Härte, eine hohe Ergiebigkeit, einen guten Verlauf und ein hohes Deckvermögen. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.

    Farbton: Naturweiß, glänzend.

Weitere Informationen:
Inhalt:
0.25 Liter
Länge:
77.00 mm
Breite:
77.00 mm
Höhe:
75.00 mm
Bullet 1:
Hochdeckender, seidenglänzender Weißlack zur Behandlung von Holz und Metall im Innenbereich (nicht geeignet für Fußböden und Heizkörper)
Bullet 2:
Naturweiß, glänzend; gute Härte, hohe Deckungskraft und Ergiebigkeit
Bullet 3:
wasserfest, elastisch, wasserdampfdurchlässig
Bullet 4:
Verarbeitung durch Streichen, Putzen oder Rollen bei Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C - Vor Gebrauch gut umrühren!
Bullet 5:
staubtrocken nach ca. 8-10h, trocken und überstreichbar nach ca. 24h, durchgetrocknet nach 3-6 Tagen; Verbrauch ca. 70-100ml/m² pro Anstrich
Technische Daten:
<p>Inhaltsstoffe <p>Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Sonnenblumenöl, Naturharzester, Tonerde, Zinkoxid, Kieselsäure, Talkum, Titandioxid, Isoparaffine, Trockenstoffe. VOC-Gehalt 295 g/l. EU-Grenzwert max. 300 g/l (Kategorie "d" ab 2010) <p>Verarbeitung <p>Untergrund und Vorbereitung:&nbsp;Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei und darf nicht saugfähig sein. Noch saugende Untergründe sollten Sie mit LEINOS Grundieröl 220 oder in Feuchtbereichen mit LEINOS Holzgrund 150 vorbehandeln. Als Alternative können Sie auch einen Voranstrich mit der LEINOS Vorstreichfarbe 810 durchführen. Die Raum- und Oberflächentemperatur sollte über 15°C liegen. Bei Renovierungsanstrichen sollten Sie den Untergrund anschleifen, damit der Lack besser haftet.&nbsp;Nicht intakte Altanstriche müssen restlos entfernt werden. <p>Anwendung:&nbsp;Das Produkt vor dem Gebrauch sorgfältig aufrühren! Der Weißlack ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Rolle oder einem Spritzgerät auf die Oberfläche aufgebracht werden. Bitte tragen Sie das Produkt sparsam auf, um Trocknungsstörungen zu vermeiden. Mit 1 - 2 dünnen Aufträgen erhalten Sie eine wiederstandsfähige und gut deckende Lackschicht. <p>Trocknungszeit:&nbsp;Der Untergrund ist nach ca. 8 - 10 Stunden staubtrocken. Trocken und überstreichbar nach 24 Stunden, vollständig durchgetrocknet nach ca. 3 - 6 Tagen. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um eine Geruchsbildung zu vermeiden. <p>Verbrauch <p>70 - 100 ml/m² pro Auftrag - sparsam Auftragen. Ergiebigkeit ca. 3 m² mit dem 0,25 l Gebinde. <p>Weitere Informationen / Sicherheitshinweise <p>Bitte beachten Sie auch das&nbsp;aktuelle technische Merkblatt von LEINOS zum Weißlack 820. <p>Lagerung und Haltbarkeit: Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut verschließen. <p>Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11. <p>Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Vor dem Eintrocknen die Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung 200 reinigen.<br><br>GISCODE: Ö 60&nbsp;&nbsp;<br><br>Sicherheitshinweise: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. <p>Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Suchbegriffe: Leinos, 820, Weiß, Lack, Naturweiß, Weiss, seidenglänzend, hochdeckend, wasserfest, elastisch, Innen, Außen, Aussen, Holz, Metall, ergiebig, Ansicht, Renovieren, Altanstrich, Überstreichen, Streichen, Putzen, Rollen, natürlich, ökologisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.