Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress Schwert für Akku-Kettensäge KG347.E9, 40 cm, Colorbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kress Schwert für Akku-Kettensäge KG347.E9, 40 cm, Colorbox
Artikel-Nr.:
     6593-Kress-11073299000
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11073299000
EAN/GTIN:
     6925387173229
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku

Kress Schwert für Kettensäge 40 cm.Professionelles Ersatzteil für die Säge KG347E.9. Hochwertiges Kettenschwert mit hoher Lebensdauer und Belastungspotential.

Weitere Informationen:
Variante:
Schwert - 12 cm
Länge:
15.00 mm
Breite:
4.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Kress professionelles Kettensägenschwert <li>40 cm für Kettensäge KG347E.9. <li>optimiertes Schwert für hohe Standzeit und Lebensdauer <li>designt für sehr guten und ruhigen Kettenlauf, in Verbindung mit Kette KA2625 ein optimales Set für gute und schnelle Schnittergebnisse
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku kress, akku für werkzeug, Kress, KG347E.9, KA2603, KA2625, Kettensäge, Astsäge, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti, Würth, Berner, BTI, Reca, Flex, Fein, Stabila, 20V, Gardena, 40V, Schwert, Kettenschwert, Sägekette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 11,33*
€ 16,46*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 24,54*
€ 34,57*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.