Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 2x 20V / 40V Akku-Rasentrimmer 38cm, Colorbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kress 2x 20V / 40V Akku-Rasentrimmer 38cm, Colorbox
Kress 2x 20V / 40V Akku-Rasentrimmer 38cm, Colorbox
Kress 2x 20V / 40V Akku-Rasentrimmer 38cm, Colorbox
Kress 2x 20V / 40V Akku-Rasentrimmer 38cm, Colorbox
Kress 2x 20V / 40V Akku-Rasentrimmer 38cm, Colorbox
Kress 2x 20V / 40V Akku-Rasentrimmer 38cm, Colorbox
Kress 2x 20V / 40V Akku-Rasentrimmer 38cm, Colorbox
Artikel-Nr.:
     6593-Kress-11065402000
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11065402000
EAN/GTIN:
     6943475872229
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer

Kress Akku-Rasentrimmer-Kantentrimmer 2x20V / 40V / 38 cm. Professioneller, kompakter und handlicher Rasentrimmer mit 38 cm Schnittbreite. Automatische Fadenverlängerung mit Bump-Line. Doppelfadenspule. Fadenlänge 2x2m. Variable Geschwindigkeitsreglung. Ergonomischer Griff für komfortable Handhabung. Für alle Akkus des 20V-Systems. Ohne Akku und Ladegerät. Bürstenlose Motortechnologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten.

Weitere Informationen:
Länge:
174.00 mm
Breite:
33.00 mm
Höhe:
27.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Kress professioneller Rasentrimmer <li>2x20V / 40V, 38 cm Schnittbreite, Rasentrimmer <li>bürstenloser Motor, ausgewogenes Design <li>automatische Fadenverlängerung per Knopfdruck, für alle Akkus des 20V-Systems
Weitere Suchbegriffe: Kress, KG154E.9, Rasentrimmer, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti, Würth, Berner, BTI, Reca, Flex, Fein, Stabila, 20V, Gardena, 40V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 127,37*
€ 158,63*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 151,01*
€ 187,26*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.