Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Unterarmbandage für den linken Arm | Größe: L/XL | selbstwärmende Unterarmstütze | elastische Bandage für den Unterarm zur Kompression und Führung für die Sehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNEETEK Unterarmbandage für den linken Arm | Größe: L/XL | selbstwärmende Unterarmstütze | elastische Bandage für den Unterarm zur Kompression und Führung für die Sehnen
KNEETEK Unterarmbandage für den linken Arm | Größe: L/XL | selbstwärmende Unterarmstütze | elastische Bandage für den Unterarm zur Kompression und Führung für die Sehnen
KNEETEK Unterarmbandage für den linken Arm | Größe: L/XL | selbstwärmende Unterarmstütze | elastische Bandage für den Unterarm zur Kompression und Führung für die Sehnen
KNEETEK Unterarmbandage für den linken Arm | Größe: L/XL | selbstwärmende Unterarmstütze | elastische Bandage für den Unterarm zur Kompression und Führung für die Sehnen
KNEETEK Unterarmbandage für den linken Arm | Größe: L/XL | selbstwärmende Unterarmstütze | elastische Bandage für den Unterarm zur Kompression und Führung für die Sehnen
KNEETEK Unterarmbandage für den linken Arm | Größe: L/XL | selbstwärmende Unterarmstütze | elastische Bandage für den Unterarm zur Kompression und Führung für die Sehnen
Artikel-Nr.:
     6593-Kneetek-90203
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     90203
EAN/GTIN:
     4260138254041
Suchbegriffe:
Epicondylitis Bandage
Epicondylitisband
Epicondylitisbandage
Gehstütze

KNEETEK Unterarmbandage - Entlastet, schützt, wärmt und stabilisiert

Die KNEETEK Unterarmbandage ist entwickelt, um gezielt gegen den Tennisarm oder Golferarm vorzugehen. Ob am PC, bei handwerklichen Tätigkeiten oder sportlichen Aktivitäten – die KNEETEK Bandagen für den Unterarm bieten die ideale Kombination aus Kompression und Stütze, um Muskeln und Sehnen im Unterarm zu schützen und zu stabilisieren. Die Unterarmbandagen sind speziell konzipiert, um bei Überlastung der Unterarmmuskulatur, auch bekannt als Tennisarm oder Golferarm, wirksam entgegenzuwirken. Die Kompression fördert die Durchblutung, während die gezielte Stützfunktion die Muskeln und Sehnen entlastet, um eine schnelle Regeneration zu unterstützen. Die Verwendung der Stütze ist einfach: Die Bandage lässt sich leicht selbst fixieren und bietet dabei besten Tragekomfort. Der individuell anpassbare Klettverschluss ermöglicht eine maßgeschneiderte Passform, wodurch die Bandage perfekt an die individuellen Bedürfnisse angepasst wird. DIE KNEETEK Unterarmstütze ist in verschiedenen Größen (S/M, L/XL) erhältlich und kann sowohl für den rechten als auch für die linken Unterarm verwendet werden. So ist eine optimale Anpassung an unterschiedliche Armgrößen garantieren und die Möglichkeit, gezielt auf die spezifischen Anforderungen des betroffenen Arms einzugehen gegeben. Mit der KNEETEK Bandagen sind Sie bestens ausgestattet, um den Herausforderungen des Alltags oder des Sports mit Vertrauen und Wohlbefinden zu begegnen.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Gezielte Entlastung: </b>Bietet effektive Kompression und Stütze, um Muskeln und Sehnen im Unterarm bei Überlastung, wie dem Tennisarm oder Golferarm, gezielt zu unterstützen</span></span></p>
Bullet 2:
<p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Erhalt der Körperwärme:</b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"> Das elastische Material bewahrt die natürliche Körperwärme, fördert die Durchblutung und trägt so zu einer schnelleren Regeneration bei</span></span></p>
Bullet 3:
<p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Einfache Anwendung: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Leicht selbst zu fixieren für besten Tragekomfort, wodurch die Bandage problemlos in den Alltag integriert werden kann</span></span></p>
Bullet 4:
<p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Größenanpassung: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">in den Größen S/M und L/XL sowie für die rechte und linke Seite, bieten die Bandagen eine breite Auswahl für eine maßgeschneiderte Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse und Armgrößen</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Pflegehinweis: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Waschbar bei 30°C. Die KNEETEK Unterarmbandage ist pflegeleicht und passt für beide Ellbogengelenke. In den Größen S/M und&nbsp;L/XL erhältlich</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li><b>Gezielte Entlastung: Bietet effektive Kompression und Stütze, um Muskeln und Sehnen im Unterarm bei Überlastung, wie dem Tennisarm oder Golferarm, gezielt zu unterstützen <li><b>Erhalt der Körperwärme: Das elastische Material bewahrt die natürliche Körperwärme, fördert die Durchblutung und trägt so zu einer schnelleren Regeneration bei <li><b>Einfache Anwendung: Leicht selbst zu fixieren für besten Tragekomfort, wodurch die Bandage problemlos in den Alltag integriert werden kann <li><b>Größenanpassung: in den Größen S/M und L/XL sowie für die rechte und linke Seite, bieten die Bandagen eine breite Auswahl für eine maßgeschneiderte Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse und Armgrößen <li><b>Pflegehinweis: Waschbar bei 30°C. Die KNEETEK Unterarmbandage ist pflegeleicht und passt für beide Ellbogengelenke. In den Größen S/M und&nbsp;L/XL erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Krücken, Krückenpaar, Unterarmgehstütze, Unterarmstütze, krücken schwarz, gehstütze, Unterarmbandage, Stützbandage, für, den, Unterarm, Kompressionsbandage, Elastische, Sportbandage, Verstellbare, Entlastungsbandage, Unterarmschutz, Bandage, Unterarmschmerzen, Unterarmwickel, Unterarm-Support
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 5,03*
€ 7,97*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 5,43*
€ 8,58*
8 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 5,85*
€ 10,19*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000374940
ab € 4,12*
Ähnlich
Kneetek
90300
ab € 11,09*
Ähnlich
Kneetek
90400
ab € 9,68*
Ähnlich
k.A.
4000374923
ab € 12,95*
Ähnlich
k.A.
4000374875
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.