| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kneetek-90100 Herst.-Nr.: 90100 EAN/GTIN: 4260138254003 |
| |
|
| | |
| KNEETEK Handgelenkbandage - Entlastet, schützt, wärmt und stabilisiert Die KNEETEK hochwertige Handgelenkbandage ist der optimale Begleiter für alle, die ihrem Handgelenk besonderen Schutz und Stütze bieten möchten. Egal, ob Sie intensiv sportlich aktiv sind oder im Alltag einer erhöhten Belastung ausgesetzt sind, die KNEETEK Handgelenkstütze bietet Ihnen den entsprechenden Halt, den Sie benötigen. Die Bandage wurde speziell entwickelt, um das Handgelenk zu schützen und dabei die natürliche Bewegungsfreiheit zu erhalten. Der stützende Schutz eignet sich ideal für Situationen, in denen das Handgelenk besonderen Belastungen ausgesetzt ist, sei es beim Sport, im Beruf oder während der Rehabilitation. Ein wesentlicher Vorteil der Entlastungsbandage für das Handgelenk ist die Erhaltung der Körperwärme. Das elastische Material sorgt dafür, dass die natürliche Wärme des Körpers erhalten bleibt, was zu einer verbesserten Durchblutung und damit zu einer schnelleren Regeneration beitragen kann. Die wärmende Bandage lässt sich leicht selbst fixieren und individuell anpassen. Der verstellbare Klettverschluss ermöglicht eine maßgeschneiderte Passform, wodurch ein optimaler Tragekomfort gewährleistet wird. Das anschmiegsame und elastische Material sorgt nicht nur für eine angenehme Passform, sondern bietet auch die notwendige Flexibilität für eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die Handgelenkbandagen sind in den Größen S bis XL erhältlich, um eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Handgelenkgrößen zu gewährleisten. Investieren Sie in den Schutz und die Unterstützung, die Ihr Handgelenk verdient. Mit dem KNEETEK Handgelenkbandagen können Sie aktiv bleiben und dabei sicherstellen, dass Ihr Handgelenk die optimale Pflege und Stütze erhält – egal, in welcher Lebenslage. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Stützender Schutz: </b>Bietet zuverlässige Stütze für das Handgelenk in Situationen erhöhter Belastung, sei es beim Sport, im Beruf oder während der Rehabilitation</span></span></p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Erhalt der Körperwärme:</b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"> Das elastische Material bewahrt die natürliche Körperwärme, fördert die Durchblutung und trägt so zu einer schnelleren Regeneration bei</span></span></p> <p> </p> | Bullet 3: | <p><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Einfache Anwendung: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Die Handgelenkbandage lässt sich leicht selbst fixieren und individuell anpassen, wodurch eine optimale Passform und höchster Tragekomfort gewährleistet sind</span></span></p> | Bullet 4: | <p><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Größenanpassung: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Verfügbar in den Größen S bis XL, ermöglicht die Bandage eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Handgelenkgrößen für eine maßgeschneiderte Unterstützung</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><b style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px">Pflegehinweis: </b><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Waschbar bei 30°C. Die KNEETEK Handgelenkbandage ist pflegeleicht und passt für beide Ellbogengelenke. In den Größen S, M, L, XL erhältlich</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li><b>Stützender Schutz: Bietet zuverlässige Stütze für das Handgelenk in Situationen erhöhter Belastung, sei es beim Sport, im Beruf oder während der Rehabilitation <li><b>Erhalt der Körperwärme: Das elastische Material bewahrt die natürliche Körperwärme, fördert die Durchblutung und trägt so zu einer schnelleren Regeneration bei <li><b>Einfache Anwendung: Die Handgelenkbandage lässt sich leicht selbst fixieren und individuell anpassen, wodurch eine optimale Passform und höchster Tragekomfort gewährleistet sind <li><b>Größenanpassung: Verfügbar in den Größen S bis XL, ermöglicht die Bandage eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Handgelenkgrößen für eine maßgeschneiderte Unterstützung <li><b>Pflegehinweis: Waschbar bei 30°C. Die KNEETEK Handgelenkbandage ist pflegeleicht und passt für beide Ellbogengelenke. In den Größen S, M, L, XL erhältlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handgelenkband (Bandage), Handgelenkband Sport, Handgelenkbandage Sport, Sport Handgelenkbandage, Sporthandgelenkband, Sporthandgelenkbandage, handgelenkband sport, Handgelenkbandage, Stützbandage, Kompressionsbandage, Handgelenkstütze, Handgelenkschutz, Sportbandage, Entlastungsbandage, Handgelenkstabilisator, Handgelenkunterstützung, Handgelenkverband, Handgelenkumschlag |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 4,12* | € 6,67* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 4,89* | € 7,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 4,65* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|