| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kneetek-60300b/rVPK Herst.-Nr.: 60300 b/r VPK EAN/GTIN: 4260138252078 |
| |
|
| | |
| KNEETEK ErgoPad - Ergonomischer Knieschutz für höchsten Komfort! Das ErgoPad Kniepolster ein ergonomisch geformtes, leichtes und komfortables Schutzpolster für die Knie. Mit einem extrem niedrigen Gewicht von nur ca. 70 g pro Paar /ca35g pro Stück) ermöglicht es beinahe unbemerkten Schutz, ideal für Arbeiten in verschiedenen und wechselnden Positionen. Hergestellt aus speziellem Polyethylen-Schaum bietet die Knieunterlage ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstellungseigenschaften, gewährleistet höchsten Kniekomfort und passt sich in kürzester Zeit der individuellen Knieform an. Einfach in die Knietaschen eingefügt, bleibt es an Ort und Stelle. Die gekerbte Seite des Polsters wird in die Hose gesteckt, um zusätzlichen Halt zu gewährleisten. Entwickelt in Deutschland und in Einheitsgröße erhältlich, ist das ErgoPad ideal für alle Arbeiten, bei denen leichter, flexibler Knieschutz gefragt ist, sei es im Baugewerbe oder beim Heimwerken. Technische Details: Maße: ca. 248 x 148 x 18 mm Gewicht: ca. 35 g pro Stück Mit dem KNEETEK Kniepad ErgoPad investieren Sie nicht nur in Ihren Schutz, sondern auch in Komfort und Langlebigkeit. Machen Sie kniende Arbeiten angenehmer und sicherer – verlassen Sie sich auf die Premiumqualität dieses Kniekissens bei jeder Aufgabe. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Leicht & Komfortabel: </b>Das ErgoPad Kniepolster wiegt nur ca. 70 g pro Paar, bietet beinahe unbemerkten Schutz und höchsten Tragekomfort</span></span></p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Effektiver Schutz: </b>Hergestellt aus speziellem Polyethylen-Schaum, bietet es ausgezeichnete Dämpfung und passt sich schnell der individuellen Knieform an</span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Einfache Anwendung: </b>Das Kniepolster wird einfach in die Knietaschen gesteckt und bleibt sicher an Ort und Stelle. Die gekerbte Seite wird in die Hose gesteckt für zusätzlichen Halt</span></span></p> | Bullet 4: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>Deutsche Qualität: </b>Entwickelt in Deutschland und in Einheitsgröße erhältlich, ist das ErgoPad ideal für Arbeiten in verschiedenen Positionen im Baugewerbe oder beim Heimwerken</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b><span style="line-height:107%">Flexible Anwendung: </span></b><span style="line-height:107%">Perfekt für alle Arbeitsbereiche, in denen leichter und flexibler Knieschutz benötigt wird, bietet das ErgoPad mühelosen Schutz und Tragekomfort</span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li><b>Leicht & Komfortabel: Das ErgoPad Kniepolster wiegt nur ca. 70 g pro Paar, bietet beinahe unbemerkten Schutz und höchsten Tragekomfort <li><b>Effektiver Schutz: Hergestellt aus speziellem Polyethylen-Schaum, bietet es ausgezeichnete Dämpfung und passt sich schnell der individuellen Knieform an <li><b>Einfache Anwendung: Das Kniepolster wird einfach in die Knietaschen gesteckt und bleibt sicher an Ort und Stelle. Die gekerbte Seite wird in die Hose gesteckt für zusätzlichen Halt <li><b>Deutsche Qualität: Entwickelt in Deutschland und in Einheitsgröße erhältlich, ist das ErgoPad ideal für Arbeiten in verschiedenen Positionen im Baugewerbe oder beim Heimwerken <li><b>Flexible Anwendung: Perfekt für alle Arbeitsbereiche, in denen leichter und flexibler Knieschutz benötigt wird, bietet das ErgoPad mühelosen Schutz und Tragekomfort |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, berufshose, Kniekissen, Kniepolster, Knieunterlage, Knieauflage, Kniestütze, Orthopädisches, Ergonomisches, Knieschonend, Knieentlastungskissen, Gelenkschonended, Arbeitspolster, Kniepad, Knieschutzpolster, Kniepuffer, Kniekissenmatte |
| | |
| |