Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kirschen-4190000 Herst.-Nr.: 4190000 EAN/GTIN: 4016649041904 |
| |
|
| | |
| Die Feinsäge hat ein feingezahntes, dünnes, rechteckig geformtes Sägeblatt. Sie wird benutzt für feine, nicht tief in das Holz eindringende Schnitte und zum Ablängen von Leisten und Holzdübeln. Die Feinsäge gehört zur Grundausstattung eines jeden Schreine Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000). Weitere Informationen: | | Länge: | 440.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | Original Kirschen Japansäge mit kurzem geradem Griff | Bullet 2: | Japansäge mit kurzem Griff, Universalblatt | Bullet 3: | Einseitig verzahnt mit einem Sägeblatt ohne Rücken | Bullet 4: | Die Japansäge arbeitet auf Zug und nicht wie die europäischen Sägen auf Druck | Bullet 5: | Die Blattlänge der Säge beträgt 225 mm | Technische Daten: | <ul><li>Original Kirschen Japansäge mit kurzem geradem Griff<li>Japansäge mit kurzem Griff, Universalblatt<li>Einseitig verzahnt mit einem Sägeblatt ohne Rücken<li>Die Japansäge arbeitet auf Zug und nicht wie die europäischen Sägen auf Druck<li>Die Blattlänge der Säge beträgt 225 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägebogen, Schwedensäge, Sägebogen, Feinsäge, Zapfensäge, Japansäge, Japansägen-Etui, Zugsäge, kirschen japansäge, japansäge, japansäge 225 mm, Kirschen, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 4190000, Japan, säge, kurzem, geradem, Griff, handsäge, japanisch, ziehend, zug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,64* | € 49,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,60* | € 49,52* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 42,00* | € 56,01* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 43,71* | € 57,96* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 45,41* | € 59,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|