Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koch Feinschleifscheibe rot, lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koch Feinschleifscheibe rot, lose
Koch Feinschleifscheibe rot, lose
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-3618000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3618000
EAN/GTIN:
     4044385339658
Suchbegriffe:
Kirschen
Koch
schleifen
schärfen
Feinschleifscheibe lose, rot für gehöhlte Schneiden bis zu 15.000 Schleifvorgänge. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
120.00 mm
Breite:
120.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
rote Ersatz-Feinschleifscheibe, lose
Bullet 2:
für gehöhlte Schneiden
Bullet 3:
für bis zu 15.000 Schleifvorgänge
Bullet 4:
Ø 120mm, Breite 20mm
Technische Daten:
<ul><li>rote Ersatz-Feinschleifscheibe, lose<li>für gehöhlte Schneiden<li>für bis zu 15.000 Schleifvorgänge<li>Ø 120mm, Breite 20mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 53,65*
€ 69,99*
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,17*
€ 74,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 81,51*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,10*
Ähnlich
KIRSCHEN
3626000
ab € 89,03*
Ähnlich
KIRSCHEN
3625000
ab € 88,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.