| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ki3625000 Herst.-Nr.: 3625000 EAN/GTIN: 4016649036252 |
| |
|
| | |
| Die Koch Keramik Schleif-Scheibe wurde entwickelt sie für das kombinierte Schleif- und Schärfgerät Nr. 3617. Produktbeschreibung: - aktiver keramischer Schleifkorn
- offenporige Oberfläche, dadurch strömt die Luft in die Scheibe und kühlt diese von innen heraus
- kann mit leichtem Andruck, ohne Zwischenkühlung mit Wasser, über langen Zeitraum geschliffen werden, ohne dass es überhitzt
- für das kombinierte Schleif- und Schärfgerät Nr. 3617
- auf jedem Schleifbock einsetzbar
- Maximalgeschwindigkeit: 6000 U/min
- Standardbohrung ist 20 mm
- 15.000 – 25.000 Arbeitsgänge
- Körnung: 80
Lieferumfang: - Reduzierhülsen von 12,0 mm und 12,7 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 20 mm | Durchmesser: | 125 mm | Schleiffläche: | Ø 125 mm | Typ: | Schleifscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 90,51* | € 112,39* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,23* | € 115,71* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 89,29* | € 122,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|