Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Bildhauerbeitel mit Weißbuchenheft Stich 1 gerade - 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN Bildhauerbeitel mit Weißbuchenheft Stich 1 gerade - 18mm
KIRSCHEN Bildhauerbeitel mit Weißbuchenheft Stich 1 gerade - 18mm
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-3101018
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3101018
EAN/GTIN:
     4016649301183
Suchbegriffe:
Balleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Die »KIRSCHEN« Bildhauerbeitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil von Hand geschmiedet. Sie liegen mit einer Härte von ± HRc 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche eine glatten Schnitt. Die Beitel werden werksmäßig mit einem Schneidenwinkel von 17° und gebrauchsfertig geschärft ausgeliefert. Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
346.00 mm
Breite:
56.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Bullet 1:
Original Kirschen Bildhauerbeitel Stich 1 - 18mm
Bullet 2:
gerades Balleisen mit achtkantigem Weißbuchenheft
Bullet 3:
dieser Stichwinkel eignet sich besonders für weiches bis mittelhartes Holz
Bullet 4:
sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge
Bullet 5:
In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl
Technische Daten:
<ul><li>Original Kirschen Bildhauerbeitel Stich 1 - 18mm<li>gerades Balleisen mit achtkantigem Weißbuchenheft<li>dieser Stichwinkel eignet sich besonders für weiches bis mittelhartes Holz<li>sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge<li>In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel holzheft, Kirschen, Bildhauer, Beitel, Holz, Weißbuchenheft, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 3101018, 18mm, Stich, 1, gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 27,02*
€ 36,49*
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,84*
€ 40,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 51,69*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1980130
ab € 3,04*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,25*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,11*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,73*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,79*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,60*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,71*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 544,28*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,98*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,94*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.