Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft, 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KIRSCHEN Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft, 28mm
KIRSCHEN Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft, 28mm
KIRSCHEN Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft, 28mm
KIRSCHEN Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft, 28mm
KIRSCHEN Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft, 28mm
KIRSCHEN Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft, 28mm
KIRSCHEN Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft, 28mm
KIRSCHEN Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft, 28mm
KIRSCHEN Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft, 28mm
KIRSCHEN Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft, 28mm
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-1205028
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1205028
EAN/GTIN:
     4016649125505
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
»KIRSCHEN« Beitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil von Hand geschmiedet. Sie liegen mit einer Härte von ± HRc 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche einen glatten Schnitt. Die Beitel werden werksmäßig mit einem Schneidenwinkel von 25° ausgeliefert. Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz. Wir empfehlen die Schneide unserer Beitel vor dem ersten Einsatz mit einem Abziehstein abzuziehen. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
365.00 mm
Breite:
45.00 mm
Höhe:
45.00 mm
Bullet 1:
Original Kirschen Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft“Nero“ halblang – 28mm
Bullet 2:
Zimmermannsbeitel „NERO“ halblange, schwere, extra starke, mit Seitenfasen nach BHL DIN 5141, mit schwerem, rundem Weißbuchenheft und Lederscheibe
Bullet 3:
Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz
Bullet 4:
Sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge
Bullet 5:
In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl
Technische Daten:
<ul><li>Original Kirschen Zimmermannsbeitel mit Weißbuchenheft“Nero“ halblang – 28mm<li>Zimmermannsbeitel „NERO“ halblange, schwere, extra starke, mit Seitenfasen nach BHL DIN 5141, mit schwerem, rundem Weißbuchenheft und Lederscheibe<li>Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz<li>Sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge<li>In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, kirschen stechbeitel 28mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Kirschen, Zimmermanns, Beitel, Werkzeug, Stahl, Weißbuchenheft, Made, in, Germany, handgeschmiedet, 1205028, 28mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 28,85*
€ 38,75*
1
€ 4,00*
ab € 32,32*
€ 39,05*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 32,64*
€ 39,29*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 33,09*
€ 39,91*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 42,77*
€ 51,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1905045
ab € 10,42*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,78*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,63*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,87*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,29*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,94*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,77*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 92,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.