Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST82609-1 Trackwalls Haken für Elektrowerkzeuge (passenden zum Stanley Trackwalls Schienensystem, ideal für Elektrowerkzeug, Gartengeräte, Bootsmotoren, bis 22.5 kg be...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST82609-1 Trackwalls Haken für Elektrowerkzeuge (passenden zum Stanley Trackwalls Schienensystem, ideal für Elektrowerkzeug, Gartengeräte, Bootsmotoren, bis 22.5 kg be...
Stanley STST82609-1 Trackwalls Haken für Elektrowerkzeuge (passenden zum Stanley Trackwalls Schienensystem, ideal für Elektrowerkzeug, Gartengeräte, Bootsmotoren, bis 22.5 kg be...
Stanley STST82609-1 Trackwalls Haken für Elektrowerkzeuge (passenden zum Stanley Trackwalls Schienensystem, ideal für Elektrowerkzeug, Gartengeräte, Bootsmotoren, bis 22.5 kg be...
Stanley STST82609-1 Trackwalls Haken für Elektrowerkzeuge (passenden zum Stanley Trackwalls Schienensystem, ideal für Elektrowerkzeug, Gartengeräte, Bootsmotoren, bis 22.5 kg be...
Stanley STST82609-1 Trackwalls Haken für Elektrowerkzeuge (passenden zum Stanley Trackwalls Schienensystem, ideal für Elektrowerkzeug, Gartengeräte, Bootsmotoren, bis 22.5 kg be...
Stanley STST82609-1 Trackwalls Haken für Elektrowerkzeuge (passenden zum Stanley Trackwalls Schienensystem, ideal für Elektrowerkzeug, Gartengeräte, Bootsmotoren, bis 22.5 kg be...
Stanley STST82609-1 Trackwalls Haken für Elektrowerkzeuge (passenden zum Stanley Trackwalls Schienensystem, ideal für Elektrowerkzeug, Gartengeräte, Bootsmotoren, bis 22.5 kg be...
Stanley STST82609-1 Trackwalls Haken für Elektrowerkzeuge (passenden zum Stanley Trackwalls Schienensystem, ideal für Elektrowerkzeug, Gartengeräte, Bootsmotoren, bis 22.5 kg be...
Stanley STST82609-1 Trackwalls Haken für Elektrowerkzeuge (passenden zum Stanley Trackwalls Schienensystem, ideal für Elektrowerkzeug, Gartengeräte, Bootsmotoren, bis 22.5 kg be...
Artikel-Nr.:
     6593-K-Stanley-STST82609-1
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST82609-1
EAN/GTIN:
     3253561826092
Suchbegriffe:
Tafelschienensystem-Aufhänger
tafelschienensystem aufhänger
  • Sorgt für Ordnung: ideal zum Beispiel für Elektrowerkzeuge, Gartengeräte, Bootsmotoren, etc.
  • Trägt bis zu 22. 5 kg
  • Optional erhältlich: eine Vielzahl an Haken und Zubehör für vielzählige Einsätze in Garage, Werkstatt, Hobbyraum
  • Lieferumfang: 1x Trackwalls Haken für Elektrowerkzeuge, Abmessung 12, 5 x 21 x 8 cm, Gewicht: 0, 32 kg  
Weitere Informationen:
Länge:
240.00 mm
Breite:
192.00 mm
Höhe:
132.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Stanley, STST82604, 1, Trackwalls, Gartenschlauch, Halterung, (passenden, zum, Schienensystem, ideal, für, Kabel, Gartenschläuche, Seile, und, Leitern, bis, 13, 5, kg, belastbar)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 5,68*
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 5,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,40*
€ 5,71*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 6,09*
Lager 6593
30 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 4,23*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STST83319-1
ab € 80,03*
Ähnlich
Stanley
STST82604-1
ab € 3,14*
Ähnlich
Stanley
STST82612-1
ab € 5,09*
Ähnlich
Stanley
STST82613-1
ab € 6,85*
Ähnlich
Stanley
STST82615-1
ab € 6,68*
Ähnlich
Stanley
STST82616-1
ab € 3,12*
Ähnlich
Stanley
STST82617-1
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.