| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-K-Stanley-7-10-018 Herst.-Nr.: 7-10-018 EAN/GTIN: 3253567100189 |
| |
|
| | |
| Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und,geringes Gewicht,Patentierte InterLock-Verbindung sichert die feststehende Klinge,durch überlappende Griffhälften,Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug,Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein,Mit 5 Carbideklingen | Weitere Informationen: | | Länge: | 220.00 mm | Breite: | 19.00 mm | Höhe: | 82.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universalmesserklingen, cuttermesser fatmax 18mm, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, Stanley, Interlock, Cutter, 18mm, mit, 5, Carbide, Klingen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,32* | € 16,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,50* | € 16,59* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,07* | € 16,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,51* | € 17,03* | | | | Lager 6593 | 31 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 13,88* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|