| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695251 Herst.-Nr.: 7-10-018 EAN/GTIN: 3253567100189 |
| |
|
| | |
| Stanley 7-10-018 Cutter Interlock 18mm Carbide-Klingen Interlock Cutter 18mm mit 5 Carbide Klingen Produktstärken:|Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und,geringes Gewicht,Patentierte InterLock-Verbindung sichert die feststehende Klinge,durch überlappende Griffhälften,Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug,Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein,Mit 5 Carbideklingen Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-48-06 | HerstellerNr: | 7-10-018 | Werksnummer: | 7-10-018 | Länge netto mm: | 0,22 | Breite netto mm: | 0,08 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,244000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Cutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,28* | € 16,38* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,52* | € 16,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,00* | € 16,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,49* | € 16,87* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 13,91* | € 19,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|