| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Istor-Mini Herst.-Nr.: 108 EAN/GTIN: 7640120720063 |
| |
|
| | |
| Das einzigartige Schärfgerät für Haushalt und Garten Das Standard Modell ist der kleinste Schärfer im Sortiment. Sei es in der Küchenschublade, in der Werkzeugkiste oder unterwegs in der Hosentasche – er findet überall Platz und eignet sich speziell für das Schärfen von kleineren Messern, Scheren und Klingen in der Küche und im Haushalt. Ein unentbehrlicher Begleiter auch für unterwegs. Der Kleine, der in jede Tasche passt. Für kleinere Klingen in Küche und Haushalt. Auch sehr praktisch für unterwegs (Fischen, Jagen, Wandern, Camping). Sehr beliebt auch auch als kleines Mitbringsel oder Werbegeschenk mit eigenem Logo. Schärft in Kürze kleine Messer, gezahnte Messer, Scheren, Huf‐ und Klauenmesser Der Griff ist aus Aluminium, deshalb leicht und für Werbeaufdrucke bestens geeignet. Hartmetallteil nutzt sich beim korrekten Gebrauch nicht ab. Anleitung: Die geschliffene Kante der Klinge mit EINER Seite sanft abziehen, dabei den bestehenden Winkel berücksichtigen. Beim Schärfen von allen Scherenarten nur die angeschliffene Klinge bearbeiten. Schweizer Produkt Schweizer Technologie Schweizer Qualität Weitere Informationen: | | Länge: | 100.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | <p>Länge: 10cm</p> | Bullet 2: | <p>Gewicht: 24g</p> | Technische Daten: | <p>Der kleine praktische MINI Schweizer Messerschärfer mit Loch zum Aufhängen<br> <p>Klein aber Oho! Das trifft für diesen Eidgenossen komplett zu. Mit Minigrösse und Minigewicht schafft er maximale Leistung.<br>Klingen jeglicher Art – Küchenmesser, Haushaltsscheren, Taschenmesser, Hufmesser, Zangen, und vieles mehr können einfach und effizient geschärft werden. Dank Loch ist er einfach an einem Schlüsselbund zu befestigen – da ist er immer dabei - oder findet Platz an einem Wandhaken. <p>Abzieh»stein»: Spezielles Hartmetallgemisch<br>Griff: Aluminium<br>Länge 80 mm<br>Dicke 3 mm<br>Gewicht 9 g <p> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messer, sicher, schärfen, schleifen, Hand-Schärfgerät, Diamant-Schleifer, für, Küchen-Messer, Keramik-Messer, Baum-Scheren, Sicheln, Sensen, Klingen, Haushalt, Küche, Garten, Werkstatt, Handwerker, Profi, Duplex, 19cm, sch-3 |
| | |
| |