| Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste: | | | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
LogiLink 2m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (7 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
ab € 3,52* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 48,34* pro Stück |
| 100% |
|
LogiLink 3m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (5 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
ab € 4,05* pro Stück |
| 100% |
|
|
Good Connections LW-802LC3 |
ab € 3,52* pro Stück |
| 100% |
|
|
Good Connections LW-802LC4 |
ab € 4,15* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 52,81* pro Stück |
| 100% |
|
LogiLink 1m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (8 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
ab € 3,01* pro Stück |
| 100% |
|
LogiLink FP5LC05 Glasfaserkabel 5 m LC OM5 Grün (4 Angebote) Produktinformationen "Glasfaser Patchkabel OM5 50/125µ Duplex LC-LC, 5m" von LogiLink Professional Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur V... |
|
ab € 7,31* pro Stück |
| 100% |
|
|
Good Connections LW-8005LC4 |
ab € 4,00* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 52,88* pro Stück |
| 100% |
|
Taschenbandmaß 5mx19mm weiß FORMAT (5 Angebote) Taschenbandmaß Ausführung: Aus gewölbtem und gehärtetem Federstahl mit mm-Duplex-Teilung, in hochschlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt. Auto... |
|
ab € 3,01* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 322,04* pro Stück |
| 100% |
|
Duplex Jumper LC/SC 9/125µ 2 m, OS2, LSZH, gelb (10 Angebote) LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unters... |
|
ab € 4,27* pro Stück |
| 100% |
|
LogiLink 10m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
ab € 7,80* pro Stück |
| 100% |
|
LogiLink 15m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (5 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
ab € 10,39* pro Stück |
| |
|
| | | |