| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Halder-3000s020 Herst.-Nr.: 3000s020 EAN/GTIN: 4030618310808 |
| |
|
| | |
| Thekendisplay SUPERCRAFT-Schonhämmer, gelb-fluoreszierend beschichtet, bestückt mit 8 x Art.-Nr. 3377.140 VOLLE KRAFT: DAS SUPERCRAFT PRINZIP Rückschlagfreies Arbeiten: Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Schonhämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRAFT-Schonhämmern deutlich gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern. BESTE SCHLAGEINSÄTZE: Die Schlageinsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester, widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht. ROBUST: Alle Schweißnähte sind komplett robotergeschweißt. Eine extrem dichte und hochwertige Schweißverbindung zwischen Prallplatte und Hammerkopf verhindert das Austreten der Schrotfüllung auch bei maximaler Belastung. KORROSIONSSCHUTZ: Die widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion. Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <p>8 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: theken aufsteller, Supercraft, Superkraft, Schonhammer, Schonhämmer, Hammer, Hämmer, rückschlagfrei |
| | |
| |