Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Eco Bowl Clip Duftclip/Duftspender für Toilette, Bad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Eco Bowl Clip Duftclip/Duftspender für Toilette, Bad
Cut360 Fresh Eco Bowl Clip Duftclip/Duftspender für Toilette, Bad
Cut360 Fresh Eco Bowl Clip Duftclip/Duftspender für Toilette, Bad
Cut360 Fresh Eco Bowl Clip Duftclip/Duftspender für Toilette, Bad
Cut360 Fresh Eco Bowl Clip Duftclip/Duftspender für Toilette, Bad
Cut360 Fresh Eco Bowl Clip Duftclip/Duftspender für Toilette, Bad
Cut360 Fresh Eco Bowl Clip Duftclip/Duftspender für Toilette, Bad
Cut360 Fresh Eco Bowl Clip Duftclip/Duftspender für Toilette, Bad
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-BowlCotton6
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     FrePro-BowlCotton6
EAN/GTIN:
     4044385343266
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem

Der Bowl Clip ist ein speziell entwickelter Lufterfrischer, der eine langanhaltende Wirkung von bis zu 30 Tagen garantiert. Mit diesem Produkt können unangenehme Gerüche diskret und einfach beseitigt werden. Der Bowl Clip ist in 8 verschiedenen Düften erhältlich und kann dank seiner Clip-Form überall angebracht werden.

Eine optimale Platzierung des Bowl-Clips ist am Toilettenrand, er kann auch an Türrahmen, Fenstern, Tischen, Trennwänden, Sporttaschen, Spinden, Haustierbereichen, Behältern, Rohren oder anderen Orten als versteckter Geruchsbekämpfer verwendet werden. Ein weiterer Vorteil des Bowl Clips ist, dass er zu 100% recyclebar ist. Mit dem Kauf dieses Produkts tun Sie also nicht nur etwas für Ihren eigenen Vorteil, sondern auch für die Umwelt.

Der Bowl Clip ist nicht nur eine nachhaltige Wahl, sondern auch eine kosteneffektive, da er 30 Tage lang Frische liefert und somit weniger häufig ausgetauscht werden muss.

Zusammenfassend ist der Bowl Clip eine ausgezeichnete Wahl für Menschen, die eine langanhaltende Lufterfrischung in ihrem Badezimmer oder anderen Räumlichkeiten wünschen. Mit seinen verschiedenen Düften und der einfachen Anwendung ist er eine bequeme Lösung, um unangenehme Gerüche zu beseitigen und eine angenehme Raumluft zu schaffen. Darüber hinaus ist der Bowl Clip umweltfreundlich und bietet somit eine nachhaltige Alternative zu anderen Lufterfrischern auf dem Markt.

  • Cotton Blossom ist ein einzigartiger Duft, der die Sinne mit einer frischen und sanften Duftkomposition verzaubert. Inspiriert ist dieser Duft von der zarten Schönheit der Baumwollblüte und vereint die frischen und blumigen Noten des Veilchens und der Rose zu einer einzigartigen Komposition.
    Die Basisnote von Cotton Blossom ist warm, mit einer Kombination aus Sandelholz, Seide und Moschus. Diese Noten verleihen dem Parfüm eine tiefere Dimension und eine gewisse Sinnlichkeit. Cotton Blossom ist ein Duft, der perfekt für den Frühling und den Sommer geeignet ist. Er ist leicht und erfrischend, aber dennoch sinnlich.
    • Erleben Sie mit unserem neuen Raumduft Cucumber Melon die erfrischende Kombination aus spritziger Melone, belebendem Zitronengras und knackiger Gurke. Die fruchtige Note von Mango und die blumigen Akzente von Geranien und Apfelblüten runden das Dufterlebnis perfekt ab. Diese angenehm kühlende Kombination, vermittelt das Gefühl von Frische und Vitalität.  Genießen Sie den erfrischenden Duft von Cucumber Melon und lassen Sie sich von der vitalisierenden Mischung verzaubern.
      • Der Mango-Duft ist einzigartig und erfrischend. Es hat eine Kopfnote aus frischer Mango, die von einer Herznote aus Blumen wie Gardenie und Schwertlilien begleitet wird. Die Basisnote besteht aus Aprikosen und Mandarine Blätter, die durch den aromatischen Geruch an warme und sonnige Tage erinnern. Wenn Sie ein Fan von frischen, fruchtigen Düften sind, ist der Mango Bowl Clip eine großartige Wahl. Es ist ein leichter und erfrischender Duft, der den ganzen Tag über eine sommerliche Stimmung vermittelt, ohne aufdringlich zu sein.
        • Erleben Sie den Duft von Spiced Apple und lassen Sie sich von der harmonischen Kombination von Äpfeln, mit einer Prise Zimt, Nelken und blumigen Noten verzaubern. Der Duft schafft eine einladende, gemütliche und anregende Atmosphäre. Die fruchtigen Noten von Pfirsich, Beere, Birne und Orange unterstützen den reichen und aromatischen Duft von Spiced Apple und schaffen eine perfekte Balance zwischen Frische und Wärme. Das florale Herz aus Jasmin, Ylang-Ylang und Moschus fügt eine subtile und verführerische Note hinzu, die den Duft noch verlockender macht.
           
        • Der erfrischenden Duft von Citrus vereint die Aromen von Orange, Zitrone und weiteren Zitrusfrüchten sowie Eisenkraut und anderen erfrischenden Kräutern, um ein belebendes und erhebendes Raumduft-Erlebnis zu schaffen. Die süßen Noten von Nektarine, Kumarin und Vanille verleihen diesem Raumduft einen Hauch von Süße und Wärme, die perfekt zu der erfrischenden Citrus-Mischung passen. Dieser traditionelle fruchtige Duft ist sehr frisch und belebend und wird jeden Raum beleben.
          • Tauchen Sie ein in die exotische Welt des Honey Suckle Raumdufts. Die Kopfnoten von Zitrus, Neroli und Geißblatt sorgen für ein erfrischendes und belebendes Gefühl, während die Herznoten von Jasmin, Lavendel und Mandel-Blume ein angenehmes und beruhigendes Aroma verströmen.
            Ein Hauch von Basilikum- und Geranienblättern unterstützt diese Duftkomposition und verleiht dem Raumduft eine subtile Frische und Würze. Die Kombination aus diesen verschiedenen Noten schafft ein exotisches Aroma, das schick und elegant wirkt und ein Gefühl von Luxus erzeugt.
            • Mit Fabulous Lavender erleben Sie ein beruhigendes und entspannendes Aroma von Lavendel. Lassen Sie sich von den sanften Noten der Zitrusfrüchten und Baumwolle, die sich mit den blumigen und beruhigenden Akzenten von Lavendel vereinen, verwöhnen. Die warmen und holzigen Töne von Vanille, Moschus und Bernstein runden diesen Duft perfekt ab und schaffen eine einladende und gemütliche Atmosphäre. Verwenden Sie unseren Raumduft in Ihrem Zimmer der Wahl, um eine entspannte und beruhigende Umgebung zu schaffen, in der Sie sich jederzeit wohlfühlen können.
              • Erleben Sie den erfrischenden Duft von Kiwi Grapefruit. Diese einzigartige Kombination aus saftiger Orange, pinker Grapefruit und Kiwi erweckt durch ihre exotische und vitalisierende Mischung gute Laune und gelichzeitig Gemütlichkeit. In der Mitte dieses Raumduftes befindet sich ein Herz aus Pfirsichnektar, Tamarinde und Kokosmilch, die den Duft noch intensiver und süßer machen. Als Basisnote wirken getrockneten Ingwer, Rhabarber und Vanille, die für ein angenehmes und warmes Aroma sorgen.  

                Eigenschaften:

                • Wird mit dem Clip nach innenzeigend, am Rand des Toilettenbeckens eingehängt und durch die Klobrille verdeckt.
                • Revolutionäres transparentes Design
                • 30 Tage volle Frischewirkung garantiert.
                • Entsprechend der in den USA und Europa gültigen VOC Vorschriften, umweltfreundlich.
                • Durch seine geringe Größe kann er an versteckten Orts platziert werden.
                • Enthält ca. 50x mehr Duftstoffe als herkömmliche WC Einhänge-Systeme.
Weitere Informationen:
Duft:
Cotton Blossom
Menge:
6 Stück
Länge:
250.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Bullet 1:
Abmessungen: 10 x 6 x 5 cm
Bullet 2:
Gewicht/Stk.: 44 g
Bullet 3:
Duftnoten zur Auswahl: Cucumber Melon, Cotton Blossom, Mango, Spiced Apple, Citrus, Honey Suckle, Kiwi Grapefruit, Fabulous Lavender
Technische Daten:
<p>- Abmessungen: 10 x 6 x 5 cm <p>- Gewicht/Stk.: 44 g <p>- 8 Duftnoten zur Auswahl: Cucumber Melon, Cotton Blossom, Mango, Spiced Apple, Citrus, Honey Suckle, Kiwi Grapefruit, Fabulous Lavender oder alle Düfte als gemischtes Set <p>- Erhältlich in: 1 Stück , 2 Stück, 6 Stück, 12 Stück <p>- Set mit gemischten Düften: <ul> <li>1 Stück Set: jeweils 1 Stück pro Duft (insgesamt 8 Stück) <li>2 Stück Set: jeweils 2 Stück pro Duft (insgesamt 16 Stück) <li>6 Stück Set: jeweils 6 Stück pro Duft (insgesamt 48 Stück) <li>12 Stück Set: jeweils 12 Stück pro Duft (insgesamt 96 Stück)
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Cut360, Fresh, Eco, Bowl, Clip, Duftclip, Duftspender, Lufterfrischer, für, Toilette, Bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.