Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Bowl Clip - Duftspender / Lufterfrischer für Toiletten - Cotton Blossom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Bowl Clip - Duftspender / Lufterfrischer für Toiletten - Cotton Blossom
Cut360 Fresh Bowl Clip - Duftspender / Lufterfrischer für Toiletten - Cotton Blossom
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-Bowl.Cotton
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A EBC72CBF
EAN/GTIN:
     4044385036373
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Raumduft

Umweltfreundlicher Duftspender / Toiletten Lufterfrischer, enthält ca. 50 mal mehr Duft als herkömmliche WC- Einhängesysteme, entspricht VOC-Vorschriften (Volatile Organic Compouds) gültig in Europa und USA, umweltfreudlich, 100% recyclebar, keine Auflösung im Wasser, dadurch keine Verschmutzung, speziell für Damentoiletten entwickelt, verwendbar in den meisten Toiletten, beseitigt diskret und sicher Gerüche und schafft eine frische Atmosphäre, wird an der Aussenseite angeklammert, es sind 8 verschiedene Düfte erhältlich, leicht erkennbar durch ihre unterschiedlichen Farben, Duft Fabulous, Farbe violet, 1 Stück

Weitere Informationen:
Länge:
100.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Bullet 1:
Umweltfreundlicher Duftspender / Toiletten Lufterfrischer, enthält ca. 50 mal mehr Duft als herkömmliche WC- Einhängesysteme
Bullet 2:
speziell für Damentoiletten entwickelt, verwendbar in den meisten Toiletten, beseitigt diskret und sicher Gerüche und schafft eine frische Atmosphäre, wird an der Aussenseite angeklammert
Bullet 3:
Cotton Blossom - Beschreibung der Duftnote: weiche Baumwolle Blüten und frische Bettwäsche, sind mit der Frühlingsblüte in Akkorden von Veilchen umhüllt: Rosenblüten, Tuberose, Nektarine, und Melone - nachwirkende Noten von Sandelholz und Seide sind verstärkt mit weißem pulvrigem Moschus - sanft spürbarer, weicher Duft, erzeugt Gefühle der Einzigartigkeit
Bullet 4:
es sind 8 verschiedene Düfte erhältlich, leicht erkennbar durch ihre unterschiedlichen Farben
Bullet 5:
entspricht VOC-Vorschriften (Volatile Organic Compouds) gültig in Europa und USA, umweltfreudlich, 100% recyclebar, keine Auflösung im Wasser, dadurch keine Verschmutzung
Technische Daten:
<ul> <li>Umweltfreundlicher Duftspender / Toiletten Lufterfrischer, enthält ca. 50 mal mehr Duft als herkömmliche WC- Einhängesysteme <li>speziell für Damentoiletten entwickelt, verwendbar in den meisten Toiletten, beseitigt diskret und sicher Gerüche und schafft eine frische Atmosphäre, wird an der Aussenseite angeklammert <li>Cucumber Melon - Beschreibung der Duftnote: Funkelnde Noten von Melone, Zitronengras und Gurken mit Blumen Geranie, Apfelblüte und fruchtig Mango gemischt - sehr spezielle, vitale Mischung mit kühlenden Effekt, überraschend sanft <li>es sind 8 verschiedene Düfte erhältlich, leicht erkennbar durch ihre unterschiedlichen Farben <li>entspricht VOC-Vorschriften (Volatile Organic Compouds) gültig in Europa und USA, umweltfreudlich, 100% recyclebar, keine Auflösung im Wasser, dadurch keine Verschmutzung
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Raumparfüm, Waschraumduft, raumduft, Fre, Pro, Bowl, Clip, Duftspender, /, Lufterfrischer, für, Damen, Toiletten, Cotton, Blossom, 1, Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.