Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Bowl Clip - Duftspender / Lufterfrischer für Toiletten - Spiced Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Bowl Clip - Duftspender / Lufterfrischer für Toiletten - Spiced Apple
Cut360 Fresh Bowl Clip - Duftspender / Lufterfrischer für Toiletten - Spiced Apple
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-Bowl.Apple
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A EBC72SAF
EAN/GTIN:
     4044385036366
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Raumduft

Umweltfreundlicher Duftspender / Toiletten Lufterfrischer, enthält ca. 50 mal mehr Duft als herkömmliche WC- Einhängesysteme, entspricht VOC-Vorschriften (Volatile Organic Compouds) gültig in Europa und USA, umweltfreudlich, 100% recyclebar, keine Auflösung im Wasser, dadurch keine Verschmutzung, speziell für Damentoiletten entwickelt, verwendbar in den meisten Toiletten, beseitigt diskret und sicher Gerüche und schafft eine frische Atmosphäre, wird an der Aussenseite angeklammert, es sind 8 verschiedene Düfte erhältlich, leicht erkennbar durch ihre unterschiedlichen Farben, Duft Fabulous, Farbe violet, 1 Stück

Weitere Informationen:
Länge:
100.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Bullet 1:
Umweltfreundlicher Duftspender / Toiletten Lufterfrischer, enthält ca. 50 mal mehr Duft als herkömmliche WC- Einhängesysteme
Bullet 2:
speziell für Damentoiletten entwickelt, verwendbar in den meisten Toiletten, beseitigt diskret und sicher Gerüche und schafft eine frische Atmosphäre, wird an der Aussenseite angeklammert
Bullet 3:
Spiced Apple - Beschreibung der Duftnote: Apfel, Zimt und Nelken werden mit fruchtigen Noten von Pfirsich, Beere, Birne und Orange unterstützt - blumiges Herz hergestellt aus Jasmin, Ylang-Ylang und Moschus - würziger Duft erzeugt eine wärmende Wirkung, positive Stimmung und ein „gutes Gefühl“
Bullet 4:
es sind 8 verschiedene Düfte erhältlich, leicht erkennbar durch ihre unterschiedlichen Farben
Bullet 5:
entspricht VOC-Vorschriften (Volatile Organic Compouds) gültig in Europa und USA, umweltfreudlich, 100% recyclebar, keine Auflösung im Wasser, dadurch keine Verschmutzung
Technische Daten:
<ul> <li>Umweltfreundlicher Duftspender / Toiletten Lufterfrischer, enthält ca. 50 mal mehr Duft als herkömmliche WC- Einhängesysteme <li>speziell für Damentoiletten entwickelt, verwendbar in den meisten Toiletten, beseitigt diskret und sicher Gerüche und schafft eine frische Atmosphäre, wird an der Aussenseite angeklammert <li>Cotton Blossom - Beschreibung der Duftnote: weiche Baumwolle Blüten und frische Bettwäsche, sind mit der Frühlingsblüte in Akkorden von Veilchen umhüllt: Rosenblüten, Tuberose, Nektarine, und Melone - nachwirkende Noten von Sandelholz und Seide sind verstärkt mit weißem pulvrigem Moschus - sanft spürbarer, weicher Duft, erzeugt Gefühle der Einzigartigkeit <li>es sind 8 verschiedene Düfte erhältlich, leicht erkennbar durch ihre unterschiedlichen Farben <li>entspricht VOC-Vorschriften (Volatile Organic Compouds) gültig in Europa und USA, umweltfreudlich, 100% recyclebar, keine Auflösung im Wasser, dadurch keine Verschmutzung
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Raumparfüm, Waschraumduft, raumduft, Fre, Pro, Bowl, Clip, Duftspender, /, Lufterfrischer, für, Damen, Toiletten, Spiced, Apple, 1, Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.