| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-70266 Herst.-Nr.: 70266 EAN/GTIN: 4030777702667 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsschneidspray mit hervorragender Trenn- und Kühlwirkung und außergewöhnlicher Kriechfähigkeit. Für alle Bohr- und Schneidwerkzeuge, für pneumatische und druckluftbetriebene Maschinen. Einsatz in der Metallverarbeitung, Aluminium-, Stahl- und Gussbearbeitung, Gewindeschneiden, usw. Weitere Informationen: | | Länge: | 70.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Bullet 1: | Erhöht die Werkzeugstandzeit von Bohrern, Fräsern, Sägen, etc. | Bullet 2: | Hervorragende Kühlwirkung mit Werkzeugschutz | Bullet 3: | Geeignet für alle Buntmetalle und Edelstahl | Bullet 4: | Dauerhafter Schutz vor Korrosion und Rost | Bullet 5: | Für alle Bohr- und Schneidwerkzeuge, für pneumatische und druckluftbetriebene Maschinen. Einsatz in der Metallverarbeitung, Aluminium-, Stahl- und Gussbearbeitung, Gewindeschneiden, usw | Technische Daten: | <ul><li>Erhöht die Werkzeugstandzeit von Bohrern, Fräsern, Sägen, etc.<li>Hervorragende Kühlwirkung mit Werkzeugschutz<li>Geeignet für alle Buntmetalle und Edelstahl<li>Dauerhafter Schutz vor Korrosion und Rost<li>Für alle Bohr- und Schneidwerkzeuge, für pneumatische und druckluftbetriebene Maschinen. Einsatz in der Metallverarbeitung, Aluminium-, Stahl- und Gussbearbeitung, Gewindeschneiden, usw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff spray, kühl schmierstoff, kühlschmierstoff 400ml, Fermit, Schneid, ölspray, Schmieren, Montage, Wartung, spray, Öl, Spray, Hochleistungs, schneidspray, Trenn, wirkung, Bohr, Werkzeug, Aluminium, bearbeitung, Bohrer, Fräser, Säge, schutz, Bunt, metall, Edel, stahl, Korrosion, Rost, 70266 |
| | |
| |