Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pool Fermit Reiniger für Wärmepumpen- & Klimaanlagen 1 l Flasche


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Pool Fermit Reiniger für Wärmepumpen- & Klimaanlagen 1 l Flasche
Pool Fermit Reiniger für Wärmepumpen- & Klimaanlagen 1 l Flasche
Pool Fermit Reiniger für Wärmepumpen- & Klimaanlagen 1 l Flasche
Pool Fermit Reiniger für Wärmepumpen- & Klimaanlagen 1 l Flasche
Pool Fermit Reiniger für Wärmepumpen- & Klimaanlagen 1 l Flasche
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-09122
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     9122
EAN/GTIN:
     4030777091228
Suchbegriffe:
Klimaanlagenreiniger
Klimaanlagenreinigungsset
Zentrifugenflasche
zentrifugenflasche 1000ml

Ein Produkt, das von Profis im Bereich der Heizungs- und Sanitärtechnik regelmäßig bei der Wartung von Wärmetauschern bei Außenklima-Anlagen und Wärmepumpen eingesetzt wird.

Dank der optimierten Formel erzielen Sie eine exzellente Reinigungswirkung. pool fermit PRO Clean befreit selbst die schmutzigsten Lamellen und Rotor-Blätter von Schmutz und Ablagerungen und verlängert somit die Lebensdauer der Installationen.

Befreit Ihre Geräte wirksam von allen mechanischen Fetten, Insekten, Schmutzpartikeln, Staub und anderen, witterungsbedingten Verschmutzungen. Darüber hinaus sind die gereinigten Geräte sofort wieder einsatzbereit. Dafür sorgt die angenehme und frische Duftformel in pool fermit PRO Clean.

pool fermit PRO Clean stellt mit seiner Reinigungskraft einfach und schnell die volle Funktionsfähigkeit der Wärmepumpe/Klima-Anlage leicht wieder her und optimiert so die Leistung des Systems.

 

Weitere Informationen:
Länge:
85.00 mm
Breite:
85.00 mm
Höhe:
310.00 mm
Bullet 1:
Ein Produkt, das von Profis im Bereich der Heizungs- und Sanitärtechnik regelmäßig bei der Wartung von Wärmetauschern bei Außenklima-Anlagen und Wärmepumpen eingesetzt wird
Bullet 2:
Dank der optimierten Formel erzielen Sie eine exzellente Reinigungswirkung
Bullet 3:
Befreit selbst die schmutzigsten Lamellen und Rotor-Blätter von Schmutz und Ablagerungen und verlängert somit die Lebensdauer der Installationen
Bullet 4:
Wirksam gegen mechanische Fette, Insekten, Schmutzpartikel, Staub und andere, witterungsbedingte Verschmutzungen
Bullet 5:
pool fermit PRO Clean stellt mit seiner Reinigungskraft einfach und schnell die volle Funktionsfähigkeit der Wärmepumpe/Klima-Anlage leicht wieder her und optimiert so die Leistung des Systems
Technische Daten:
<p>FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN &nbsp;Produkt zur Tiefenreinigung von Außenwärmepumpen und Klimaanlagen (Grill, Kondensator, Propeller, etc.). <p>Kann auch zur Reinigung von kontrollierten mechanischen Lüftungssystemen (einflutig) verwendet werden. <p>&nbsp; <p>Gebrauchsfertig&nbsp; <p>Für den temporären Kontakt mit Lebensmitteln&nbsp;geeignet <p>&nbsp;Nicht säurehaltig <p>&nbsp;Stellt die Effizienz der Systeme wieder her.&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp;&nbsp;Besprühen Sie das Produkt gleichmäßig in mind. 5 cm Abstand vom Gerät, beginnend von oben nach unten <p>&nbsp;Stellen Sie sicher, daß die Heiz-/Kühl-Spirale vollständig mit dem Reiniger bedeckt ist. <p>&nbsp;Circa 3 Minuten einwirken lassen. <p>Anschließend mit einem sauberen Tuch abwischen, um den Schmutz zu entfernen. <p>Ggf mit Wasser abspülen. <p>Bei stark verschmutzten Anlagen kann es notwendig sein, den Reinigungs-Vorgang zu wiederholen
Weitere Suchbegriffe: klimaanlagenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 18,61*
€ 22,15
pro Liter
ab 2 Liter
€ 18,16*
€ 21,61
pro Liter
ab 5 Liter
€ 16,30*
€ 19,40
pro Liter
ab 10 Liter
€ 15,23*
€ 18,12
pro Liter
ab 20 Liter
€ 14,55*
€ 17,31
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 12,08*
€ 14,38
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.