Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher mit Holzgriff PH 1 x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher mit Holzgriff PH 1 x 80
Felo Schraubendreher mit Holzgriff PH 1 x 80
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-33710290
Herst.-Nr.:
     33710290
EAN/GTIN:
     4007157180636
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 1 x 80; Klingenlänge mm: 80; Klingen Ø mm: 4,5; Griff mm: 95 x 24; Gewicht g: 45
Weitere Informationen:
Länge:
165.00 mm
Breite:
155.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,28*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,94*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,85*
€ 7,19*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 16,82*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.