| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-03193216 Herst.-Nr.: 3193216 EAN/GTIN: 4007157313065 |
| |
|
| | |
| Abtrieb: PZ; Abtrieb Maße / Inhalt: 1 PZ 1 / PZ 2 / PZ 3; Klingenlänge mm: 50 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 37 Weitere Informationen: | | Bullet 1: | präzise gefertigte Bits aus qualitativem Hochleistungsstahl | Bullet 2: | Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. | Bullet 3: | höchste Härte- und Drehmomentwerte - weit über DIN- und ISO-Standards | Bullet 4: | Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>präzise gefertigte Bits aus qualitativem Hochleistungsstahl <li>Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. <li>höchste Härte- und Drehmomentwerte - weit über DIN- und ISO-Standards <li>Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz1 50mm, bit satz, bit pz 1, Bit, Bits, Schraubwerkzeug, Schraubbit, Schraubbits, Schrauben, Steckbit, Steckbits, Aufsteckbit, Felo, Aufsteckbits, Standard, Industrie, PH1, PH2, PH3, PH, PZ1, PZ2, PZ3, PZ, Schlitz, Schlitzbit, Sechskant, Innensechskant, Sechskantbit, Innensechskantbit, Torxbit, TX, Torx, Fischer, Wera |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,32* | € 5,80* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,35* | € 6,34* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,25* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|