Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo AllStar TiN Bit Box Holz, 11-tlg PZ, Tx, BH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo AllStar TiN Bit Box Holz, 11-tlg PZ, Tx, BH
Felo AllStar TiN Bit Box Holz, 11-tlg PZ, Tx, BH
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02090276
Herst.-Nr.:
     02090276
EAN/GTIN:
     4007157507891
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Abtrieb: PZ, Tx, BH; Abtrieb Maße / Inhalt: Felo Star + 10 TiN Bits C 6,3 x 25 mm 021 4x1 PZ 2 021 1x PZ 3 026 2x1 Tx 20 026 1x Tx 25 026 1x Tx 30 026 1x Tx 40; Gewicht g: 149
Weitere Informationen:
Länge:
132.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-satz 11teilig, bit satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.