Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Profilfräser HM 25,4x16x54mm, Radius 4mm, Schaft 6mm - 3113.625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Profilfräser HM 25,4x16x54mm, Radius 4mm, Schaft 6mm - 3113.625
FAMAG Profilfräser HM 25,4x16x54mm, Radius 4mm, Schaft 6mm - 3113.625
FAMAG Profilfräser HM 25,4x16x54mm, Radius 4mm, Schaft 6mm - 3113.625
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-311362500
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     3113.625
EAN/GTIN:
     4026271020208
Suchbegriffe:
Profilfräser
profilfräser r4
profilfräser
profilfräser schaft 6mm
Zum Fräsen von Zierkanten an Bilderrahmen, Tischkanten, Schrankfronten, Schubladenelementen, Fußleisten etc. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Handvorschub zulässig. Zwei HM-Schneiden, umfangschneidend mit positivem Schneidenwinkel. Mit auswechselbarem Anlauflager (Ø 9,5 mm) stirnseitig. Um gute Fräsergebnisse zu erzielen, empfehlen wir für saubere und ausrissfreie Profile, in mehreren Arbeitsgängen zu fräsen.
Weitere Informationen:
Länge:
105.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Profilfräser mit 2 hartmetall-bestückten Umfangsschneiden mit positivem Schneidenwinkel und auswechselbaren Anlauflager (Ø9,5mm) zum Fräsen von Zierkanten an Bilderrahmen, Tischkanten, Schrankfronten, Schubladenelementen, Fußleisten, etc.
Bullet 2:
Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig
Bullet 3:
Um gute Fräsergebnisse zu erzielen, empfehlen wir für saubere und ausrissfreie Profile, in mehreren Arbeitsgängen zu fräsen
Bullet 4:
Durchmesser 25,4mm, Schnittlänge 16mm, Länge 54mm, Radius 4mm, Schaft 6mm, bis 17.000 U/min
Bullet 5:
Made in Germany by FAMAG
Technische Daten:
<ul><li>Profilfräser mit 2 hartmetall-bestückten Umfangsschneiden mit positivem Schneidenwinkel und auswechselbaren Anlauflager (Ø9,5mm) zum Fräsen von Zierkanten an Bilderrahmen, Tischkanten, Schrankfronten, Schubladenelementen, Fußleisten, etc.<li>Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig<li>Um gute Fräsergebnisse zu erzielen, empfehlen wir für saubere und ausrissfreie Profile, in mehreren Arbeitsgängen zu fräsen<li>Durchmesser 25,4mm, Schnittlänge 16mm, Länge 54mm, Radius 4mm, Schaft 6mm, bis 17.000 U/min<li>Made in Germany by FAMAG
Weitere Suchbegriffe: FAMAG, HM, 25, 4x16x54mm, R=4mm, S=6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.