Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Nutfräser HM 16x20x51mm, Schaft 8mm - 3107.816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Nutfräser HM 16x20x51mm, Schaft 8mm - 3107.816
FAMAG Nutfräser HM 16x20x51mm, Schaft 8mm - 3107.816
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-310781600
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     310781600
EAN/GTIN:
     4026271019660
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
Zum Nuten, Anbringen von Fingerzinken, Falzen und Anfertigen von Nut- und Federverbindungen. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Maschinen- und Handvorschub zulässig. Zwei HM-Schneiden achsparallel, stirn- und umfangschneidend. Mit angeschliffener (unbestückter) Stirnschneide. Für professionelles Stechen empfehlen wir die Serie 3167 mit HM-bestückter Stirnschneide.
Weitere Informationen:
Länge:
105.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Nutfräser mit 2 stirn- und umfangsschneidenden Hartmetall-Schneiden und unbestückter Stirnschneide zum Nuten, Anbringen von Fingerzinken, Falzen und Anfertigen von Nut- und Federverbindungen
Bullet 2:
Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Maschinen- und Handvorschub zulässig
Bullet 3:
Für professionelles Stechen empfehlen wir die Serie 3167 mit HM-bestückter Stirnschneide
Bullet 4:
Durchmesser 16mm, Schnittbreite 20mm, Länge 51mm, Schaft 8mm, bis 19.000 U/min
Bullet 5:
Made in Germany by FAMAG
Technische Daten:
<ul><li>Nutfräser mit 2 stirn- und umfangsschneidenden Hartmetall-Schneiden und unbestückter Stirnschneide zum Nuten, Anbringen von Fingerzinken, Falzen und Anfertigen von Nut- und Federverbindungen<li>Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Maschinen- und Handvorschub zulässig<li>Für professionelles Stechen empfehlen wir die Serie 3167 mit HM-bestückter Stirnschneide<li>Durchmesser 16mm, Breite 20mm, Länge 51mm, Schaft 8mm, bis 19.000 U/min<li>Made in Germany by FAMAG
Weitere Suchbegriffe: FAMAG, HM, 16x20x51mm, S=8mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 19,75*
€ 28,32*
13 Tage
834
€ 6,99*
ab € 31,45*
€ 42,58*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 50,53*
€ 66,36*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.