Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 2160.307 Zentrierbohrer, HM, Ø=8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 2160.307 Zentrierbohrer, HM, Ø=8 mm
FAMAG 2160.307 Zentrierbohrer, HM, Ø=8 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-216030700
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     216030700
EAN/GTIN:
     4026271274236
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
führungsbohrer lochsäge

Hartmetallbestückte Lochsäge mit Sägenkörper aus vergütetem Stahl. M16 Innengewinde zur Aufnahme des Schaftes. Max. Schnitttiefe ca. 60 mm Universal-Lochsäge HM-bestückt Qualitätsstufe: Profi Ausführung: Hartmetallbestückte Lochsäge mit Sägenkörper aus vergütetem Stahl. M16 Innengewinde zur Aufnahme des Schaftes. Max. Schnitttiefe ca. 60 mm Werkstoff der Werkzeuge: HM-bestückt Drehzahlempfehlung: Bei großem Ø viel Drehmoment erforderlich Anwendung: Bohren in Gipskarton, Gasbeton, Heraklith, Kunststoffe, Spanplatten, Sperrholz. Aufnahmeschäfte und Zentrierbohrer bitte separat bestellen. Unbedingt ohne Schlag arbeiten Tipps, Besonderheiten: Mit dem Lochrandsenker versenken Sie passend zur 2160.068 den Deckel einer Unterputzdose.

Weitere Informationen:
Länge:
202.00 mm
Breite:
37.00 mm
Höhe:
13.00 mm
Bullet 1:
Zentrierbohrer, Hartmetall-bestückt Ø 10mm für die Hartmetall-bestückte FAMAG Universal-Lochsäge 2160
Bullet 2:
Außendurchmesser 10mm ; Scahftdurchmesser 8mm ; Gesamtlänge 130mm
Bullet 3:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Technische Daten:
&nbsp; <p>Hartmetallbestückte Lochsäge mit Sägenkörper aus vergütetem Stahl. M16 Innengewinde zur Aufnahme des Schaftes. Max. Schnitttiefe ca. 60 mm <p><br> Universal-Lochsäge HM-bestückt<br> <br> <br> <b>Qualitätsstufe: Profi<br> <b>Ausführung: Hartmetallbestückte Lochsäge mit Sägenkörper aus vergütetem Stahl. M16 Innengewinde zur Aufnahme des Schaftes. Max. Schnitttiefe ca. 60 mm<br> <b>Werkstoff der Werkzeuge: HM-bestückt<br> <b>Drehzahlempfehlung: Bei großem Ø viel Drehmoment erforderlich<br> <b>Anwendung: Bohren in Gipskarton, Gasbeton, Heraklith, Kunststoffe, Spanplatten, Sperrholz. Aufnahmeschäfte und Zentrierbohrer bitte separat bestellen. Unbedingt ohne Schlag arbeiten<br> <b>Tipps, Besonderheiten: Mit dem Lochrandsenker versenken Sie passend zur 2160.068 den Deckel einer Unterputzdose.
Weitere Suchbegriffe: hm zentrierbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
712
€ 6,99*
ab € 7,99*
€ 11,40*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 8,07*
€ 11,51*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 12,54*
€ 17,68*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.