Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer-Bitsatz lang 11-teilig. Ø 3, 4 ,5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13mm im Holzkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer-Bitsatz lang 11-teilig. Ø 3, 4 ,5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13mm im Holzkasten
Holzspiralbohrer-Bitsatz lang 11-teilig. Ø 3, 4 ,5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13mm im Holzkasten
Holzspiralbohrer-Bitsatz lang 11-teilig. Ø 3, 4 ,5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13mm im Holzkasten
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-159751100
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     159751100
EAN/GTIN:
     4026271277428
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Holzbohrer-Satz

Es ist ausgesprochen praktisch, wenn ein Holzspiralbohrer einen Sechskantschaft besitzt und man diese Werkzeuge somit blitzschnell im Bit-Halter wechseln kann. In der Praxis verwendete Bitschäfte haben eine Schlüsselweite von 6,35 mm (1/4“). Besitzt ein Schaft ein Maß deutlich darüber, kann man diesen einfach zum Sechskant schleifen. Liegt das Schaftmaß aber unter diesem Maß, gibt es in der Praxis zwei gängige Möglichkeiten den Sechskant anzubringen: 1. Die wenig dauerfeste aber kostengünstige Möglichkeit ist, einen kurzen „Sechskant-Fuß“ herzustellen, in den man den eigentlichen Bohrer steckt und diesen dann verbindet. Diese Verbindung kann geklebt, gelötet oder geschweißt sein. Alle Verfahren haben sich in der Praxis nicht bewährt, da die Werkzeuge zum Teil nicht mehr schön rund laufen oder da sich bei einer Hitzeentwicklung die Verbindung löst. 2. Der wirklich elegante Weg ist, diese Werkzeuge aus einem Stück zu fertigen. Das ist deutlich aufwändiger, da bei kleinen Bohrerdurchmessern viel Material abgetragen werden muss. In der Praxis zeigt sich aber, dass diese Werkzeuge besonders gute Rundlaufeigenschaften besitzen und selbst bei härtester Anwendung ihren Sechskantschaft nicht „verlieren“.

Weitere Informationen:
Länge:
238.00 mm
Breite:
236.00 mm
Höhe:
46.00 mm
Bullet 1:
Sechskantschaft für Bithalter ermöglicht blitzschnellen Werkzeugwechsel.
Bullet 2:
Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern. Aus hochfestem HSS-G.
Bullet 3:
Für alle Holzwerkstoffe und viele Kunststoffe geeignet.
Bullet 4:
Ideal auch für den Einsatz im Akkuschrauber.
Bullet 5:
Glatte Spannnuten ermöglichen guten Spanntransport.
Technische Daten:
<ul> <li>Es ist ausgesprochen praktisch, wenn ein Holzspiralbohrer einen Sechskantschaft besitzt und man diese Werkzeuge somit blitzschnell im Bit-Halter wechseln kann. <li>Die lange Ausführung des Typs 1597 fertigen wir von 3,0 – 13,0 mm in 0,5 mm Abständen. Das ist zum Vorbohren von Schraubenverbindungen besonders gut. Selbstverständlich können Sie diese Werkzeuge alle einzeln erwerben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 72,42*
€ 90,78*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 79,1829*
€ 98,6829*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 79,88*
€ 99,41*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 82,42*
€ 102,85*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.