Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer-Bitsatz kurz 9-teilig. Ø 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10mm u. Bithalter. Im Holzkasten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer-Bitsatz kurz 9-teilig. Ø 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10mm u. Bithalter. Im Holzkasten.
Holzspiralbohrer-Bitsatz kurz 9-teilig. Ø 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10mm u. Bithalter. Im Holzkasten.
Holzspiralbohrer-Bitsatz kurz 9-teilig. Ø 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10mm u. Bithalter. Im Holzkasten.
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-159650800
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     159650800
EAN/GTIN:
     4026271030870
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Holzbohrer-Satz
Holzspiralbohrerbits von Famex für Bitaufnahme 1/4“ bzw. C6,3. Aus hochwertigem HSS-G.
Weitere Informationen:
Länge:
125.00 mm
Breite:
122.00 mm
Höhe:
39.00 mm
Bullet 1:
Sechskantschaft für Bithalter ermöglicht blitzschnellen Werkzeugwechsel.
Bullet 2:
Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern. Aus hochfestem HSS-G.
Bullet 3:
Für alle Holzwerkstoffe und viele Kunststoffe geeignet.
Bullet 4:
Ideal auch für den Einsatz im Akkuschrauber.
Bullet 5:
Glatte Spannnuten ermöglichen guten Spanntransport.
Technische Daten:
<ul><li>Sechskantschaft für Bithalter ermöglicht blitzschnellen Werkzeugwechsel.<li>Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern. Aus hochfestem HSS-G.<li>Für alle Holzwerkstoffe und viele Kunststoffe geeignet.<li>Ideal auch für den Einsatz im Akkuschrauber.<li>Glatte Spannnuten ermöglichen guten Spanntransport.
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer-Set, Holzbohrer-Sortiment, Holzspiralbohrer-Satz, holzspiralbohrer-satz famag, bit satz, Zentrier, spitze, Vor, schneider, Bit, halter, Haupt, schneiden, Sechskant, schaft, Bits, hss, g, vorbohren, schraub, bit, akkuschrauber, Bohrmaschine, senker, Holz, spiralbohrer, Spiral, bohrer, holz, Werkzeug, Metall, 159650800, kasten, kiste, Satz, Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
763
€ 6,99*
ab € 47,84*
€ 62,68*
Lager 6593
5
€ 4,50*
ab € 48,33*
€ 63,25*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 51,59*
€ 67,55*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.