Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Lewisbohrer-Satz im Holzkasten, 8-teilig Ø10,12,14,16,18,20,22,24mm, Gesamtlänge 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Lewisbohrer-Satz im Holzkasten, 8-teilig Ø10,12,14,16,18,20,22,24mm, Gesamtlänge 320mm
FAMAG Lewisbohrer-Satz im Holzkasten, 8-teilig Ø10,12,14,16,18,20,22,24mm, Gesamtlänge 320mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-141420000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     141420000
EAN/GTIN:
     4026271031174
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer-satz famag
schlangenbohrer satz

Schlangenbohrersatz in der Ausführung „Lewis“ mit runder Spiralnut und Gewindespitze. Die Haupt- und Vorschneider sind in hochwertiger Hartmetall-Qualität. Mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft. Diese Bohrer sind geeignet für Tieflochbohrungen in Weich- und Hartholz.

  • Schlangenbohrersatz in der Ausführung „Lewis“ mit runder Spiralnut und Gewindespitze
  • 8-teilig Ø6,8,10,12,14,16,18,20mm, Gesamtlänge 235mm, Nutzlänge 185mm
  • Haupt- und Vorschneider sind in hochwertiger Hartmetall-Qualität
  • abgesetztem Kopf und Sechskantschaft
  • geeignet für Tieflochbohrungen in Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Länge:
260.00 mm
Breite:
230.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Schlangenbohrersatz in der Ausführung „Lewis“ mit runder Spiralnut und Gewindespitze <li>8-teilig Ø6,8,10,12,14,16,18,20mm, Gesamtlänge 235mm, Nutzlänge 185mm <li>Haupt- und Vorschneider sind in hochwertiger Hartmetall-Qualität <li>abgesetztem Kopf und Sechskantschaft <li>geeignet für Tieflochbohrungen in Weich- und Hartholz
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer, Bohrer, HM, HW, Hartmetall, Spiral, Spirale, Spiralnut, Sechskant, Sechskantschaft, abgesetzt, Lewis, Form, Tiefloch, Tieflochbohrungen, lang, lange, tief, holz, hartholz, weichholz, Set, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Hauptschneide, Vorschneider, 141430300
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 47,43*
€ 60,58*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 48,02*
€ 60,61*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 47,88*
€ 60,67*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,06*
€ 60,91*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 55,49*
€ 70,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.