Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrersatz D.6,8,10,12,14,16,18,20mm Nutz-L.160mm 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000863254
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1414.200.00
EAN/GTIN:
     4026271031174
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer-satz famag
schlangenbohrer satz
8-teilig Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 235mm
Weitere Informationen:
Ø:
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
Nutzlänge:
160 mm
Schaft-Ø:
ab Ø 14mm: 13 mm
Schaftausführung:
6-kant
Marke:
FAMAG
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer, Schlangenbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 48,07*
€ 61,67*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,27*
€ 61,74*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 50,30*
€ 64,89*
€ 5,95*
ab € 49,95*
€ 65,76*
Lager 4BULW
9
€ 5,59*
ab € 51,57*
€ 65,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.