| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Bondhus-12587 Herst.-Nr.: 12587 EAN/GTIN: 037231125875 |
| |
|
| | |
| Bondhus GorillaGrip Klapphalter Sechskant mit den Größen: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm. DerGorillaGrip Klapphalter besitzt eine spezielle amerikanische Legierung und einen ergonomisch geformten Griff. Die beidseitige Abklappung der Klingen ermöglicht den direkten Zugriff auf die benötigte Größe. Der Griff ist 40% stärker als Stahlgriffeund nicht Temperaturleitend. Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 55.00 mm | Höhe: | 35.00 mm | Bullet 1: | Der ergonomisch geformte Griff ist nicht temperaturleitend | Bullet 2: | Herstellung aus amerikanischen Speziallegierungen | Bullet 3: | Beidseitige Abklappung der klingen ermöglicht den direkten Zugriff auf die benötigte Größe | Bullet 4: | Griff ist 40% stärker als Stahlgriffe | Bullet 5: | Made in the USA | Technische Daten: | <ul><li>Der ergonomisch geformte Griff ist nicht temperaturleitend<li>Herstellung aus amerikanischen Speziallegierungen<li>Beidseitige Abklappung der klingen ermöglicht den direkten Zugriff auf die benötigte Größe<li>Griff ist 40% stärker als Stahlgriffe<li>Made in the USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), bondhus imbusschlüssel, inbusschlüssel, Bondhus, 12587, Gorilla, Grip, Klapphalter, Innen, sechskant, Innensechskant, Schlüssel, Satz, Schrauben, dreher, Werkzeug |
| | |
| |