Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Bit-Box 30-tlg.+ Schnellwechsel-Bithalter, Industriequalität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko Bit-Box 30-tlg.+ Schnellwechsel-Bithalter, Industriequalität
Beko Bit-Box 30-tlg.+ Schnellwechsel-Bithalter, Industriequalität
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-820030
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     820030
EAN/GTIN:
     4036421820091
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
+ Schnellwechsel-Bithalter

Industriequalität, passgenaue Fertigung, optimale Kraftübertragung, hohe Standzeit, einfache Entnahme, übersichtliche Einteilung, stabile Kunststoffbox

Bestückung:
Bits 1/4”-Sechskant 25 mm
2 Stück Torx 10
2 Stück Torx 15
3 Stück Torx 20
3 Stück Torx 25
3 Stück Torx 30
2 Stück Torx 40
2 Stück PZD 1
6 Stück PZD 2
1 Stück PZD 3
1 Stück PH 1
4 Stück PH 2
1 Stück PH 3
1 Schnellwechsel-Bithalter

Weitere Informationen:
Länge:
85.00 mm
Breite:
110.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 28,07*
€ 33,94*
Lager 6593
1
1
€ 4,50*
ab € 29,03*
€ 38,98*
6 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 34,30604*
€ 45,72604*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
825 60 01
ab € 10,34681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.