Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Vorkomprimiertes Dichtband KP 100plus 6/20 schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Beko Vorkomprimiertes Dichtband KP 100plus 6/20 schwarz
Beko Vorkomprimiertes Dichtband KP 100plus 6/20 schwarz
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-71001620
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     71001620x12,0 m
EAN/GTIN:
     4036421700119
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Vorkomprimiertes Dichtband für den Innen- und Außenbereich (eingeschränkt) - BG-geprüft: BG-2

Einstufung nach DIN 18542:2009-07, wind-, staub- und spritzwasser- und schlagregendicht, witterungs- und UV-beständig, dauerhaft flexibel, schnelle Rückstellung, wasserdampfdurchlässig, alterungsbeständig, schall- und wärmedämmend, ökologisch unbedenklich, 5 Jahre Funktionsgarantie
  Verarbeitungsvorteile:

Für alle Gebäude und Baubereiche geeignet, Abdichtung in nur einem Arbeitsgang, füllt Unebenheiten, witterungsunabhängiger Einbau, kein Vorbehandeln der Fuge notwendig
  Anwendungsbereiche:

Hinterfüllung von Anschlussfugen, Kopplung von Fensterprofilen, Dichtung von Fugen zwischen Deckenelementen, Dichtung von Wanddurchbrüchen, Dichtung von Trennwandelementen im Bereich Wand-, Boden- und Deckenanschluss

Weitere Informationen:
Länge:
220.00 mm
Breite:
220.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Basis Polymerdispersion mit flammenhemmenden Zusätzen Fugendurchlasskoeffizient (DIN 18542) a = 1,0 m³/[h · m · (daPa)n] Haltbarkeit 12 Monate Lagerung bei Raumtemperatur Schlagregendichtigkeit (DIN 18542) bis 300 Pa Temperatur von -30° C bis +90° C Verarbeitbar von +5° C bis +30° C
Bullet 2:
Farbe Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VE schwarz 7100 1 1215 KP-Band 100plus 12/15 schwarz 5.6 m 112 m schwarz 7100 1 1220 KP-Band 100plus 12/20 schwarz 5.6 m 84 m schwarz 7100 1 1230 KP-Band 100plus 12/30 schwarz 5.6 m 56 m schwarz 7100 1 1515 KP-Band 100plus 15/15 schwarz 4.3 m 86 m schwarz 7100 1 1520 KP-Band 100plus 15/20 schwarz 4.3 m 64.5 m schwarz 7100 1 1530 KP-Band 100plus 15/30
Bullet 3:
schwarz 4.3 m 43 m schwarz 7100 1 2020 KP-Band 100plus 20/20 schwarz 3.3 m 49.5 m schwarz 7100 1 208 KP-Band 100plus 2/8 schwarz 20 m 740 m schwarz 7100 1 2525 KP-Band 100plus 25/25 schwarz 2.6 m 31.2 m schwarz 7100 1 410 KP-Band 100plus 4/10 schwarz 13 m 390 m schwarz 7100 1 415 KP-Band 100plus 4/15 schwarz 13 m 260 m schwarz 7100 1 420 KP-Band 100plus 4/20 schwarz 13 m 195 m
Bullet 4:
schwarz 7100 1 615 KP-Band 100plus 6/15 schwarz 12 m 240 m schwarz 7100 1 620 KP-Band 100plus 6/20 schwarz 12 m 180 m schwarz 7100 1 915 KP-Band 100plus 9/15 schwarz 8 m 160 m schwarz 7100 1 920 KP-Band 100plus 9/20 schwarz 8 m 120 m grau 7100 2 1215 KP-Band 100plus 12/15 GRAU 5.6 m 112 m grau 7100 2 1220 KP-Band 100plus 12/20 GRAU 5.6 m 84 m grau 7100 2 1520 KP-Band 100plus 15/20 GRAU
Bullet 5:
4.3 m 64.5 m grau 7100 2 2020 KP-Band 100plus 20/20 GRAU 3.3 m 49.5 m grau 7100 2 415 KP-Band 100plus 4/15 GRAU 13 m 260 m grau 7100 2 615 KP-Band 100plus 6/15 GRAU 12 m 240 m grau 7100 2 620 KP-Band 100plus 6/20 GRAU 12 m 180 m grau 7100 2 915 KP-Band 100plus 9/15 GRAU 8 m 160 m grau 7100 2 920 KP-Band 100plus 9/20 GRAU 8 m 120 m
Technische Daten:
Basis Polymerdispersion mit flammenhemmenden Zusätzen Fugendurchlasskoeffizient (DIN 18542) a = 1,0 m³/[h · m · (daPa)n] Haltbarkeit 12 Monate Lagerung bei Raumtemperatur Schlagregendichtigkeit (DIN 18542) bis 300 Pa Temperatur von -30° C bis +90° C Verarbeitbar von +5° C bis +30° C   Farbe Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VE   schwarz 7100 1 1215 KP-Band 100plus 12/15 schwarz 5.6 m 112 m   schwarz 7100 1 1220 KP-Band 100plus 12/20 schwarz 5.6 m 84 m   schwarz 7100 1 1230 KP-Band 100plus 12/30 schwarz 5.6 m 56 m   schwarz 7100 1 1515 KP-Band 100plus 15/15 schwarz 4.3 m 86 m   schwarz 7100 1 1520 KP-Band 100plus 15/20 schwarz 4.3 m 64.5 m   schwarz 7100 1 1530 KP-Band 100plus 15/30 schwarz 4.3 m 43 m   schwarz 7100 1 2020 KP-Band 100plus 20/20 schwarz 3.3 m 49.5 m   schwarz 7100 1 208 KP-Band 100plus 2/8 schwarz 20 m 740 m   schwarz 7100 1 2525 KP-Band 100plus 25/25 schwarz 2.6 m 31.2 m   schwarz 7100 1 410 KP-Band 100plus 4/10 schwarz 13 m 390 m   schwarz 7100 1 415 KP-Band 100plus 4/15 schwarz 13 m 260 m   schwarz 7100 1 420 KP-Band 100plus 4/20 schwarz 13 m 195 m   schwarz 7100 1 615 KP-Band 100plus 6/15 schwarz 12 m 240 m   schwarz 7100 1 620 KP-Band 100plus 6/20 schwarz 12 m 180 m   schwarz 7100 1 915 KP-Band 100plus 9/15 schwarz 8 m 160 m   schwarz 7100 1 920 KP-Band 100plus 9/20 schwarz 8 m 120 m   grau 7100 2 1215 KP-Band 100plus 12/15 GRAU 5.6 m 112 m   grau 7100 2 1220 KP-Band 100plus 12/20 GRAU 5.6 m 84 m   grau 7100 2 1520 KP-Band 100plus 15/20 GRAU 4.3 m 64.5 m   grau 7100 2 2020 KP-Band 100plus 20/20 GRAU 3.3 m 49.5 m   grau 7100 2 415 KP-Band 100plus 4/15 GRAU 13 m 260 m   grau 7100 2 615 KP-Band 100plus 6/15 GRAU 12 m 240 m   grau 7100 2 620 KP-Band 100plus 6/20 GRAU 12 m 180 m   grau 7100 2 915 KP-Band 100plus 9/15 GRAU 8 m 160 m   grau 7100 2 920 KP-Band 100plus 9/20 GRAU 8 m 120 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,90*
ab € 11,22*
€ 18,26004*
Lager 6593
5
1
€ 4,50*
ab € 14,85*
€ 20,66*
6 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 18,61626*
€ 25,75626*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,66*
€ 24,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 12 Meter (ab € 1,2375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
7100 1 208
ab € 11,33231*
Ähnlich
Beko
7100 1 410
ab € 9,35813*
Ähnlich
Beko
7100 1 415
ab € 10,87*
Ähnlich
Beko
7100 1 420
ab € 16,89846*
Ähnlich
Beko
7100 1 2525
ab € 21,16319*
Ähnlich
Beko
7100 1 615
ab € 8,33004*
Ähnlich
Beko
7100 1 915
ab € 12,47*
Ähnlich
Beko
7100 1 920
ab € 1,53*
Ähnlich
Beko
7100 1 1215
ab € 13,1433*
Ähnlich
Beko
7100 1 1220
ab € 17,13484*
Ähnlich
Beko
7100 1 1520
ab € 12,90*
Ähnlich
Beko
7100 1 1530
ab € 19,03*
Ähnlich
Beko
7100 1 2020
ab € 15,31385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.