Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-Band 100 plus (Kompriband) beko 1/4 x 15 mm, 13 m/Rolle schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko KP-Band 100 plus, Rolle
beko KP-Band 100 plus, Rolle
beko KP-Band 100 plus, Verarbeitungshinweise
beko KP-Band 100 plus, Beispiel 1
beko KP-Band 100 plus, Beispiel 2
beko KP-Band 100 plus, Beispiel 3
beko KP-Band 100 plus, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-7100 1 415
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7100 1 415
EAN/GTIN:
     4036421700065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

beko KP-Band 100 plus (Kompriband) 1/4 x 15 mm, 13 m/Rolle schwarz

Vorkomprimiertes Dichtband

Schlagregendicht bis 300 Pa (Beanspruchungsklasse BG2)

Merkmale / Vorteile:

  • Einstufung nach DIN 18542:2009 - lösemittelfrei und ungiftig
  • wind-, staub-, spritzwasser- und schlagregendicht - für alle Gebäude und Baubereiche geeignet
  • witterungs- und UV-beständig - Abdichtung in nur einem Arbeitsgang
  • dauerhaft flexibel - formstabil durch gewebeverstärkten Rücken
  • schwer entflammbar - witterungsunabhängiger Einbau
  • wasserdampfdurchlässig - lagerstabil durch Wicklung auf PE-Kern
  • alterungsbeständig - optimaler Einbau durch verzögertes Quellverhalten
  • wärme- und schalldämmend bis 56 dB

Anwendungsgebiete:

  • für den Innenbereich
  • für den Außenbereich bei abgedeckter Fuge
  • schlagregendicht bis 300 Pa
  • Abdichtung zwischen Betonelementen
  • Dichtfugen zwischen Fensterbank und Mauer
  • Abdichtung zwischen Fenstern bzw. Türen und Mauerwerk
  • Vermeidung von Schallübertragung in der Lüftungs- und Klimatechnik
  • im Fenster-, Holz-, Massiv-, Trocken- und Fertigteilebau
  • Abdichtung von Trapezblechen, Lichtkuppeln und Stahlelementen

Erklärung zur Größenbeschreibung:

z.B.: 2/6 x 15 mm - 12 lfm
Für eine schlagregendichte Fugenbreite (= Bandstärke) min./max. x min. Fugentiefe (= Bandbreite) - Meter pro Rolle
Weitere Informationen:
GHS:
None
schlagregendichte Fugenbreite min./max.:
1/4 mm
Fugentiefe:
15 mm
Länge:
13 m
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Trockenbau-Dichtungsband, dichtband 15mm, dichtband, dichtband schwarz, KP-Band, Kompriband, Kompri-Band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 10,85*
€ 15,57*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 13,34967*
€ 19,00967*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00967*
€ 22,62151
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74967*
€ 22,31211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94967*
€ 21,36011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94967*
€ 20,17011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45967*
€ 19,58701
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34967*
€ 15,88611
pro Stück
1 Stück enthält 13 Meter (ab € 1,0269* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
7100 1 208
ab € 11,33231*
Ähnlich
Beko
7100 1 410
ab € 9,39813*
Ähnlich
Beko
7100 1 420
ab € 16,86846*
Ähnlich
Beko
7100 1 2525
ab € 21,02319*
Ähnlich
Beko
7100 1 615
ab € 8,32008*
Ähnlich
Beko
7100 1 620
ab € 11,22*
Ähnlich
Beko
7100 1 915
ab € 12,48*
Ähnlich
Beko
7100 1 920
ab € 1,57*
Ähnlich
Beko
7100 1 1215
ab € 13,1533*
Ähnlich
Beko
7100 1 1220
ab € 17,12484*
Ähnlich
Beko
7100 1 1520
ab € 12,87*
Ähnlich
Beko
7100 1 1530
ab € 19,07*
Ähnlich
Beko
7100 1 2020
ab € 15,31385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.